カテゴリ

  • 切削工具(54)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×10×0.8」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 袋入り

    大阪魂(45件のレビュー)
    108税込119
    1袋(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 小箱

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(10000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂

    ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    479税込527
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質ナイロン種類セットワッシャー
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(5000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(5000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
  • ファイバーワッシャー(赤)(小箱) 大阪魂

    ファイバーワッシャー(赤)(小箱)

    大阪魂
    3,198税込3,518
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ファイバー種類平ワッシャー表面処理生地
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    2,998税込3,298
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理生地
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    5,498税込6,048
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/クロニッケル)(小箱)

    大阪魂
    6,698税込7,368
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロニッケル
  • セットワッシャー 組込用(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    セットワッシャー 組込用(ナイロン)(小箱)

    大阪魂
    68,980税込75,878
    1箱(5000個)
    翌々日出荷
    材質ナイロン種類セットワッシャー
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/無電解ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    9,298税込10,228
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理無電解ニッケル
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバルト)(小箱)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバルト
  • 丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(小箱)

    大阪魂
    4,198税込4,618
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
  • 丸ワッシャーJIS(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(黄銅/クローム)(小箱)

    大阪魂
    46,980税込51,678
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理クローム
  • 丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(黄銅/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    39,980税込43,978
    1箱(10000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
  • ファイバー ワッシャー (白)(小箱) 大阪魂

    ファイバー ワッシャー (白)(小箱)

    大阪魂
    5,898税込6,488
    1箱(2000個)
    翌々日出荷
    材質ファイバー種類平ワッシャー表面処理生地
  • 丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

    大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質種類丸ワッシャー表面処理グリーンクロメート
  • M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • 丸ワッシャーJIS(組込用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャーJIS(組込用)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    39,980税込43,978
    1箱(60000個)
    9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理生地
  • M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    4,898,000税込5,387,800
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
  • M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコ

    M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AP-214材質ポリカ厚さ(mm)0.8
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CVM41相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CVM41相当

    ダイヤトレンド
    13,300税込14,630
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-41厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 小ねじカッターハンディセット エスコ

    小ねじカッターハンディセット

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
  • 自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ

    自動車用タップ・ダイスセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(54点)
    当日出荷
    メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
    用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個材質合金工具鋼(SKS相当)タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
  • タップ&ダイスセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タップ&ダイスセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
    トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
  • タップダイスセットLT ライト

    タップダイスセットLT

    ライト(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(20個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • タップ&ダイスセット JTC

    タップ&ダイスセット

    JTC(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 21ピースタップダイス Thread Master

    21ピースタップダイス

    Thread Master(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • ハンドタップドリルセット イシハシ精工

    ハンドタップドリルセット

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50