カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアフィルタ(2)
絞り込み
接続口径
  • 1/2
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 3/4(2)
  • 1"(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2"(1)
  • -(1)
  • G(PF)1/4(7)
  • G(PF)3/8(7)
  • G(PF)1/2(8)
  • NPT1/4(8)
  • NPT3/8(7)
  • NPT1/2(7)
  • Rc(PT)1/4(12)
  • Rc(PT)3/8(13)
  • Rc(PT)1/2(15)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(1)
  • 手動ドレン(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(2)
  • 0.3(1)
  • その他(1)
流れ方向
  • 右→左(2)
  • 左→右(2)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(1)
  • Rc(2)
ブランド
  • CKD(2)
  • 明治機械製作所(1)
CKD・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4000」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
11,888税込13,077特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250明治機械製作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
エアフィルタカテゴリ