カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • エアフィルタ(1)
絞り込み
接続口径
  • 3/4
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 1"(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2"(1)
  • -(1)
  • G(PF)1/4(7)
  • G(PF)3/8(7)
  • G(PF)1/2(8)
  • NPT1/4(8)
  • NPT3/8(7)
  • NPT1/2(7)
  • Rc(PT)1/4(12)
  • Rc(PT)3/8(13)
  • Rc(PT)1/2(15)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(1)
流れ方向
  • 左→右(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
ブランド
  • CKD(1)
  • 明治機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4000」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,525税込14,878特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所ミクロミストフィルタ MSM75~250明治機械製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
エアフィルタカテゴリ