カテゴリ
- 農業機械(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- SMC(13)
- 八興(6)
- スズキ(3)
- 水本機械製作所(2)
- プラス・テク(2)
- 弘進ゴム(1)
- トーキン(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- マルチ計測器(1)
- ヤガミ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- カクイチ(1)
- INNO(1)
- イトーキ(1)
- 若泉漆器(1)
- 松永製作所(1)
- Langogo(ランゴーゴー)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m41-17」の検索結果

ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から18日以内出荷【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
ネクストコアⅡ マルチ NEXT2-41BE M-17
松永製作所¥169,800税込¥169,800非課税商品1台22日以内出荷軽量・スリム・乗り心地の良さを兼ね備えた多機能タイプ。跳ね上げ式アームサポート、スイングインとスイングアウトが可能な着脱式フットサポート。ネクストコアマルチに奥行調整と臀部サポートベルトの機能が追加。ノーパンクタイヤ、伸縮延長ブレーキを標準装備。
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本(17m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本(17m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機
Langogo(ランゴーゴー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン材質ポリカーボネート、Asahiガラス寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5品名Langogo AI対応104言語(2019年9月現在)周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)連続使用時間(時間)約6保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセルプロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDDRoHS指令(10物質対応)対応待ち受け時間(時間)約300動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
ABS角肉皿
若泉漆器¥979税込¥1,0771枚当日出荷から15日以内出荷焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。 内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。材質耐熱ABS樹脂耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機○
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本(17m)3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100
トレースヒーター CGL型
ヤガミ¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)41定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)
【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ
八興¥43,300税込¥47,6301本4日以内出荷から5日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 32×41mm E-KYS-32シリーズ
八興¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ
八興¥364,889税込¥401,3781本4日以内出荷から5日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
室内キャリアセット エブリィ ハイゼット用
INNO¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷エブリィ・ハイゼット用 室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!色シルバー適合車種タウンエースバン 年式:H20.2~ 型式:S40#M/S41#M系 グレード:GL、DXNV100クリッパー バン 年式:H27.3~ 型式:DR17V グレード: ハイルーフ(GX,GXターボ)、ハイルーフ(DX,DXGLパッケージ)NV100クリッパーリオ 5ドアワゴン 年式:H27.3~ 型式:DR17W グレード:全グレードスクラム バン 年式: H27.3~ 型式:DG17V グレード:ハイルーフ(バスター)、ハイルーフ(PA,PAスペシャル,PC,PCスペシャル)スクラム ワゴン 年式:H27.3~ 型式:DG17V グレード:全グレードミニキャブ バン 年式:H27.3~ 型式:DS17V グレード:ハイルーフ(JOIN、JOINターボ)、ハイルーフ(PC、PCリミテッド、PA、PAリミテッド)エブリイ バン 年式:H27.2~ 型式:DA17V グレード:全グレードエブリイ ワゴン 年式:H27.2~ 型式:DA17W グレード:全グレードアトレー(※) ワゴン 年式:H17.5~R3.12 型式:S32#G/S33#G グレード:全グレードハイゼット カーゴ 年式:R3.12~ 型式:S700V/S710V グレード:デラックス、スペシャルクリーン、スペシャルディアス(※) ワゴン 年式:H21.9~R2.3 型式:S32#N/S33#N グレード:全グレードバモスホビオ プロ・バン 年式:H15.4~H30.5 型式:HJ1/HJ2 グレード: PROバモスホビオ ワゴン 年式:H15.4~H30.5 型式:HM3/HM4 グレード:全グレード※加工が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ
八興¥26,420税込¥29,0621本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ
八興¥23,530税込¥25,8831本5日以内出荷から7日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ
八興¥18,770税込¥20,6471本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
アッシユクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個6日以内出荷規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701セット(5個)7日以内出荷規格S16図解NoMSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.7、MSW1511-F アンローダ部品_No.6、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.7、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.41、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44568、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.7、MPW3000E アンローダ部品_No.7、MUM602 ポンプ分解部品_No.48、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.44、GKW15B アンローダ部品_No.6、MSW1108-F アンローダ部品_No.6、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.27、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.41、MSW1211S アンローダ部品_No.7、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.7など
ハキダシベンザ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMSW1211S ポンプ部品_No.43、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.37、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.37、MS172EMRA ポンプ部品_No.39、MPW3000E ポンプ部品_No.41、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ハキダシベンザ_No.37、GSW10C-M ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.37、GS17EM ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.35、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.36、GSW105 ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.36、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.38、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ハキダシベンザ_No.37、GKW15B ポンプ部品_No.37、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.39など
ベン
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格16X1.5図解NoMSW1511-M-1 ポンプ部品_No.40、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.41、MSW1110-S ポンプ部品_No.40、MSW1110-M ポンプ部品_No.40、MSW1511-F ポンプ部品_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベン_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.40、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.36、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.40、MSD520EW-H ポンプ部品_No.40、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.41、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.39、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.37、TSW41 ポンプ部品_No.40、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.40、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベン_No.37など
Oリング P6
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格P6部品名称Oリング P6図解NoMS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.44、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.17、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.41、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.17、GS20M ポンプ クランクケース部品 Oリング P6_No.41