カテゴリ
- 農業機械(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(10)
- EBM PAPST(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ニッタ(2)
- ノーブランド(1)
- ピグ(2)
- プラス・テク(2)
- プロト(1)
- モートーン(3)
- 三木プーリ(1)
- 北川鉄工所(1)
- 古河電池(1)
- 弘進ゴム(2)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
業務用煮沸器 KMシリーズ
片桐医科工業¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷仕様●槽内寸法(mm):240×85×55●外寸法(mm):260×100×55●熱源:ーアズワン品番65-9614-76
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本(24m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本(41m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本(24m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
油専用フォーインワンピグ(R)マット
ピグ¥22,980税込¥25,2781箱当日出荷から4日以内出荷フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
大型車用カットダイスセット
Modes¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)ダイスM20×1.5 右ネジダイスM20×1.5 左ネジM20用ガイドダイスM24×1.5 右ネジダイスM24×1.5 左ネジM24用ガイドダイスM30×1.5 右ネジダイスM30×1.5 左ネジM30用ガイドスチールケース(ブルー)各1個
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本(24m)3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
シノ付めがねレンチ トルシアボルト用 二面幅寸法 mm めがねヘッド幅 mm 全長 mm HPSMNシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から3日以内出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。、落下防止ケーブルの取付け穴を2ヵ所設置。、外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
シャーレンチ コードレストルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。 コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。 また、電圧降下の影響を受けづらいです。 溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。設定角度(°)90~240
フライホイールプーラー 十字型 ノーマルフライホイール取り外し用 PGR0093
プロト¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0093。適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:フライホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106用途適合ネジサイズ:M27×P1.00(逆ネジ)、M10×P1.25(正ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)材質スチール色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所フライホイール
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
稲葉製綱¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレン色白ひも・糸種類ロープ
ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット
北川鉄工所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パワーチャック用ソフトジョーです。山取なし。高爪(H=56mm)寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥3,798税込¥4,1781袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041B
モートーン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-041B。インカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ41フォーク汎用品。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミ色ブラックサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W
モートーン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN041W。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ハンドポリッシュ仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:Φ41。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ41フォーク汎用品。関連商品:品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミ色ポリッシュサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M10 PXN041B
モートーン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN041B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ41フォーク汎用品。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミ色ブラックサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:XNM002B,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
フォーインワンピグ(R)マット
ピグ¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷から7日以内出荷フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。材質ポリプロピレン色グレー対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
Uリブランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799,800税込¥879,7801個4日以内出荷から7日以内出荷橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント
ニッタ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ねじサイズ(T)M5×0.8
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)
CKD¥11,150~税込¥12,265~1セット4日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥76,980税込¥84,6781セット(16点組)欠品中大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。トラスコ品番395-7276材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)17.3差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.セット商品数16ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
3/4"(19mm)SQ. ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥44,980税込¥49,4781セット(15点組)5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19)SQ.差込角(mm[inch])19.0 [3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
マニラロープ 三つ打ち カット品 24mm
ノーブランド¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら