カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • 国産乗用車用バッテリー(3)
絞り込み
ブランド
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
端子位置
  • R(2)
性能ランク
  • 42(2)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 34
  • 30(3)
  • 36(1)
長側面長さ(cm)
  • 20(2)
短側面サイズ
  • B(1)
B
定格電圧(V)
  • 12(2)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m42r」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelco

    アイドリングストップ車対応バッテリー

    ACDelco(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手○インジケータ○
m42特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m42
  • m4