カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x100」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    559税込615
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    1,220税込1,342
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    メーター寸切(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    1,798税込1,978
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理三価ホワイト
  • メーター寸切(チタン(Ti)/生地) 大阪魂

    メーター寸切(チタン(Ti)/生地)

    大阪魂
    9,598税込10,558
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    種別全ねじねじの呼びM4材質チタン(Ti)表面処理生地(または標準)長さ(mm)1000
  • M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M4 x100mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-330長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x100mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-232長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-134材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • チタン寸切ボルト 由良産商

    チタン寸切ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン首下長(mm)1000
  • 4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-4
  • 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明 エスコ

    4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    特性絶縁エスコ品番EA944AE-113
  • トラウトアドバンスベイトフィネスPE X4 100m VARIVAS

    トラウトアドバンスベイトフィネスPE X4 100m

    VARIVAS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    渓流ベイトフィネスフリークに向けた専用設計PE。キャストアキュラシーを高める【X4】。渓流ベイトフィネスでの魅力のひとつ、針の穴を通すような正確なキャスト。その際に重要な要素のひとつ、ブレーキング(サミング)。X8では難しいブレーキングも【X4】を採用することで思いのままに。【X4】採用でライントラブルを減少。コシが強いX4は、ベイトキャスティングリールではつきもののライントラブルを減少させると同時に、トラブルが発生した時の復帰もしやすい。高い視認性をもつラインカラー。<50m中間マーキング入り>。ルアーの軌道を容易に把握できるライトグリーンとライトイエローを採用。
    ライトグリーン+ライトイエローブレード4本
  • カラータングレス M4-0.70X1D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M4-0.70X1D(100個)

    リコイルジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ

    2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SM-200質量(kg)2青透明被覆外径(mm)4
  • カラータングレス M4-0.70X1.5D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M4-0.70X1.5D(100個)

    リコイルジャパン
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • カラータングレス M4-0.70X2D(100個) リコイルジャパン

    カラータングレス M4-0.70X2D(100個)

    リコイルジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒) エスコ

    4.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(黒)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    特性絶縁エスコ品番EA944AE-13
  • M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    975税込1,073
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    835税込919
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-420頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-416頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    705税込776
    1パック(8本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-412ねじの呼びM4
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    ケーブル長(m)4トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル外径(Φmm)6
  • ハイロンチユーブN-2-4クロ6X8X100M BIGM(丸山製作所)

    ハイロンチユーブN-2-4クロ6X8X100M

    BIGM(丸山製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    規格TS0806B100M部品名称ハイロンチユーブN-2-4クロ6X8X100M図解NoMS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.18、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.18、MS410ENA-M テンション1部品_No.18
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • FCR(100) 六角穴付ボタンボルト M4x8 KEIHIN

    FCR(100) 六角穴付ボタンボルト M4x8

    KEIHIN
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコ

    M 4 /4.5x10x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    材質ポリカエスコ品番EA945AP-214厚さ(mm)0.8
  • #100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • M 2 /2.1x4x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコ

    M 2 /2.1x4x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AP-211材質ポリカ厚さ(mm)0.5
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • M1.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.0x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-104頭部形状鍋頭