カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「m4x16」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッピングビスM4X16 POSH Faith

    タッピングビスM4X16

    POSH Faith(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
    ねじの呼びM4
  • M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(24本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ピッチ(mm)0.7(並目)十字穴番号2エスコ品番EA949SJ-42全長(mm)16呼び径M4ねじの呼びM4
  • M4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコ

    M4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個)

    エスコ
    605税込666
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SR-416
  • M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本) エスコ

    M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1パック(26本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコ

    M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-245材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    499税込549
    1パック(61個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
  • M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(20本)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    499税込549特価
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)

    ステンレス超極低頭小ねじ

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    219税込241
    1パック(6本)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
    用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • (+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    239税込263
    1パック(8本)
    翌日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
    用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM4×16
  • 六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
  • M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-416頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    595税込655
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM4×16
  • M4 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M4 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM4×16
  • M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコ

    M4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(25本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-320長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M4 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    790税込869
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM4×16
  • M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
  • M4 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコ

    M4 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-124材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコ

    M4 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(25本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-222長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス