カテゴリ
- 物流用品(255)
- 切削工具(57)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 制御機器(42)
- 農業機械(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(234)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
- エスコ(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- マーテック(12)
- SICK(11)
- KEMET(8)
- omron(オムロン)(7)
- OHSATO(大里)(7)
- 新日軽(LIXIL)(6)
- 八幡ねじ(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YFS(4)
- コンドーテック(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4x18」の検索結果

トラスネジM4X18
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261セット(5個)8日以内出荷部品名称トラスネジM4X18図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.4
スクリユ M4X18WSHT
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称スクリユ M4X18WSHT図解NoMCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥479税込¥5271袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥760税込¥8361パック(50本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729税込¥8021袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥149税込¥1641パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209税込¥2301パック(8本)当日出荷から翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ
YFS(1件のレビュー)¥643税込¥7071パック(100本)5日以内出荷種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥642税込¥7061パック(100本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ
YFS¥692税込¥7611パック(100本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
丸エム製作所¥10,350税込¥11,3851袋(500本)翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥858税込¥9441パック(100本)4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥19,980税込¥21,9781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
バンドソー (コイルハイスバイネタル)
ニコテック(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,398税込¥2,6381パック(50本)5日以内出荷から6日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,198~税込¥2,418~1パック(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
スクリュ M4X0.7X18
BIGM(丸山製作所)¥33税込¥361個8日以内出荷図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.68、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.84、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.84、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.68、MS055E クランクケース、シリンダ部品 スクリユ M4X0.7X18_No.73、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 750個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781箱(750個)7日以内出荷仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2138アズワン品番65-7914-58
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2773アズワン品番65-7912-97
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3006アズワン品番65-7913-59
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 18mm 1箱 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781箱(500個)7日以内出荷仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2046アズワン品番65-7912-56
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
...