カテゴリ

  • 物流用品(254)
  • 切削工具(55)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x18」の検索結果

関連キーワード
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (31H)スクリユ M4X18 スバル

    (31H)スクリユ M4X18

    スバル
    66税込73
    1個
    6日以内出荷
  • トラスネジM4X18 BIGM(丸山製作所)

    トラスネジM4X18

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称トラスネジM4X18図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.4
  • スクリユ M4X18WSHT BIGM(丸山製作所)

    スクリユ M4X18WSHT

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ M4X18WSHT図解NoMCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11
  • トラスネジM4X18 BIGM(丸山製作所)

    トラスネジM4X18

    BIGM(丸山製作所)
    150税込165
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トラスネジM4X18図解NoMJT-8 MJT-8GT 手元スイッチボックス部品_No.13
  • (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    760税込836
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    729税込802
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(70本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • 化粧ビスNO.2 大阪魂

    化粧ビスNO.2

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(60本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

    OHSATO(大里)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    643税込707
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    642税込706
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    692税込761
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所

    FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

    丸エム製作所
    10,350税込11,385
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    858税込944
    1パック(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    19,980税込21,978
    1箱(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(50本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,198税込2,418
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • スクリュ M4X0.7X18 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ M4X0.7X18

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.68、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.84、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.84、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.68、MS055E クランクケース、シリンダ部品 スクリユ M4X0.7X18_No.73、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

    bitstrong(ビットストロング)
    215税込237
    1セット
    6日以内出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
  • M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
  • アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    185税込204
    1セット
    6日以内出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-204
  • M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(6件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-410頭部形状皿頭
  • M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ(7件のレビュー)
    220税込242
    1パック(18本)
    当日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
  • M4  x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本) エスコ

    M4 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/18本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(18本)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-407