カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)

「m4x35mm」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10オレンジ
  • M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ

    M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10シルバー
  • M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(12本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949AR-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコ

    M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(17本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
  • M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコ

    M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
  • M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコ

    M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829CA-4
  • スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2985アズワン品番65-7949-07
  • スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1箱 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2984アズワン品番65-7918-36
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2428アズワン品番65-7912-28
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1690アズワン品番65-7912-09
  • M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本) エスコ

    M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-301材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M4  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-404材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ
  • M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-404材質真鍮長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本) エスコ

    1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-4
  • M4 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコ

    M4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-121材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    615税込677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    375税込413
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    550税込605
    1袋(8本)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13

    EFFORT(エホート)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/7・9・11・13全長(mm)100有効長(mm)50
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)420耐荷重(kg)7
  • 赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃ Stego Elektrotechnik

    赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃

    Stego Elektrotechnik
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
    仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64アズワン品番65-7280-68
  • Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3.1A, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-4R7M

    BOURNS
    33,980税込37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGA Electronics フォトレジスト Mega Electronics

    MEGA Electronics フォトレジスト

    Mega Electronics
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX

    Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ

    MACRONIX
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO ストリップボード RS PRO

    RS PRO ストリップボード

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応