カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)

「m4x35mm」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(12本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949AR-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコ

    M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(17本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
  • M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコ

    M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
  • M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコ

    M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本) エスコ

    M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x  4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-301材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M4  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-404材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状ナベ
  • M4  x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本) エスコ

    M4 x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/35本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-404材質真鍮長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本) エスコ

    1.0x16.3mm/M4 スナップピン(ステンレス製/35本)

    エスコ
    750税込825
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-4
  • M4 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコ

    M4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-121材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコ

    M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-535材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    615税込677
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ

    [A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)

    エスコ
    550税込605
    1袋(8本)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    999税込1,099
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 7-9-11-13

    EFFORT(エホート)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/7・9・11・13全長(mm)100有効長(mm)50
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)420耐荷重(kg)7
  • MEGA Electronics フォトレジスト Mega Electronics

    MEGA Electronics フォトレジスト

    Mega Electronics
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ MACRONIX

    Macronix 32Mbit フラッシュ メモリ

    MACRONIX
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO ストリップボード RS PRO

    RS PRO ストリップボード

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRO

    RS PRO ユーロカード 拡張ボード

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm RS PRO

    RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

    WURTH ELEKTRONIK
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO

    RS PRO ユニバーサル基板

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷