カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x40 黒」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1袋(35個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-46材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥200~税込¥220~
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(63件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(79件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)

    大阪魂(32件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥478~税込¥526~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
  • 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SUS316L)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコ

    M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1パック(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥743税込¥817
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • キャンディノブボルト M8×40 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M8×40 黒

    三星産業貿易
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(20個)
    当日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0289材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ

    YFS
    ¥579税込¥637
    1パック(40本)
    5日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 40mmケーブル用

    大研化成工業(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(4m)
    当日出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
  • アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m トレード

    アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m

    トレード
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
  • 【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M グリーンクロス

    【レンタル】コードプロテクターワイド 40ΦX4M

    グリーンクロス
    ¥499~税込¥549~
    1巻
    4日以内出荷
    道路横断時の配線を防護するカバーです。工場内や道路でのコードの保護に最適です。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム製です。
    用途配線の防護、ケーブル、コードの保護に。材質ゴム色黒長さ(m)4穴径(Φmm)コード:Φ20サービス分類レンタル
  • HDMI-DVI変換ケーブル ホーリック

    HDMI-DVI変換ケーブル

    ホーリック(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI→VGA変換ケーブル ホーリック

    HDMI→VGA変換ケーブル

    ホーリック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • Displayport→DVI変換ケーブル ホーリック

    Displayport→DVI変換ケーブル

    ホーリック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC色ブラック
  • HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス ホーリック

    HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス

    ホーリック
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
  • Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス ホーリック

    Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス

    ホーリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15
  • HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス ホーリック

    HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス

    ホーリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15プラグ金メッキ最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしオス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷
    セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)色ブラック系適合シリーズ新峻岳
  • SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
    PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
    仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)色黒質量(g)501備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要がありますインターフェースPCI-Express x 16環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RHファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数4
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネット

    UL2464可動部用シールドロボットケーブル

    協和ハーモネット
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
    用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
m40 タップ特集