カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(27)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- オリエンタルモーター(5)
- Murrelektronik Limited(2)
- 3M(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- 第一精工(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- BOURNS(1)
- KEMET(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VISHAY(1)
- FACOM(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- RS PRO(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- ARCHISS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m4x40mm」の検索結果

M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
エスコ¥395税込¥4351パック(13本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-324材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状トラス頭
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷エスコ品番EA949NB-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状皿頭![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥330税込¥3631袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-1040種別半ねじタイプ並目ネジピッチ1.5頭部形状六角ねじの呼びM10![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥460税込¥5061袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-2040種別半ねじねじピッチ(mm)1.75頭部形状六角ねじの呼びM12![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥680税込¥7481パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
VESAアダプターキット
ARCHISS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
ボルトセット M10XL25 P1.5 2ケ PCS000
プロトブレンボ¥399税込¥4391個6日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用。材質[素材]:ステンレス。ネジサイズ:M10x25。ネジピッチ:P1.5。キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905材質ステンレスねじピッチP1.5適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本ねじサイズM10×25




![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)






















![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)

![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)