カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 建築金物(23)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「m4x5 皿」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-405材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×5mm穴の形状六角穴
M4  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコM4 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)エスコ
815税込897
1パック(40本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-400
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
M4 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本) エスコM4 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/28本)エスコ
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(6件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
539税込593特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
289税込318特価
1パック(47個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
M4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-405
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
M4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
200税込220
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-405
ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R) TOSTEM(LIXIL)ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)TOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-450
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(5本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-445
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
ドアクローザー(ストップ付き)(G-1) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)(G-1)新日軽(LIXIL)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ適合ジェイイズム・ジェイグランドセット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、キャップ(1)、M5x12皿(2)、M5x16皿(4)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、M5x20皿(4)、4.8x25皿木(4)
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×8mm穴の形状六角穴
M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
240税込264
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×12mm穴の形状六角穴
M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
220税込242
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×10mm穴の形状六角穴
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
8,298税込9,128
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
9,198税込10,118
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザセット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1適合フェイス
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット掛側新日軽(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
M3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm穴の形状六角穴
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本) エスコM4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)エスコ
725税込798
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-405ねじの呼びM4
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭