カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(231)
  • 切削工具(90)
  • 制御機器(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 農業機械(70)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 物流用品(58)
  • 測定用品(56)
  • 建築金物(34)
  • 機構部品(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x6」の検索結果

関連キーワード
1,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM4x6mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM4×6mm
(90432)スクリユ M4X6 スバル(90432)スクリユ M4X6スバル
33税込36
1個
5日以内出荷
M4x6mmフランジソケットキャップボルト(鉄) エスコM4x6mmフランジソケットキャップボルト(鉄)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM4×6
(RG1)スクリュー M4X6 W3 スバル(RG1)スクリュー M4X6 W3スバル
42税込46
1個
5日以内出荷
M4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm表面処理黒色頭部形状六角穴付き
ナベコネジ(+)M4X6(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X6(ISO)BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4X6(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M4X6(ISO)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.85MB)図解NoMS410RC-2M RC装置(2)部品_No.28、MS410ENL-K ブレーキ部品_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.41、MS511RC-K RC装置部品_No.14、MS510RC-5M RC装置部品_No.13、MI-K10 ノズル部品_No.8、MS510RC-6M RC装置部品_No.13、MS510RC-5K RC装置部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.16、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.41、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.28、MS511RC-M RC装置部品_No.14、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.28、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.41、SSA-F501 調圧弁部品_No.11、MS510RC-6K RC装置部品_No.13、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.41、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.28、SSA-F500 調圧弁部品_No.11、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.16
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(14個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M4x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
440税込484
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM4×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(57個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,090税込1,199
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,290税込1,419
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
629税込692特価
1パック(122個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(157個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト M4X6X6 KITO(キトー)六角穴付ボルト M4X6X6KITO(キトー)
36税込40
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549特価
1パック(23個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
489税込538特価
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
506税込557
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,203税込1,323
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
169税込186
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
58税込64特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
169税込186
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
m4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m4