カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(46)
  • 制御機器(37)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「m4x60」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(14個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ナベコネジM4X60X48 BIGM(丸山製作所)ナベコネジM4X60X48BIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M4X60X48部品名称ナベコネジM4X60X48関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.86MB)図解NoBSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.24、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.35、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-410 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.24、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.33、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.24、BSD-5000L-1 パワーレギュレータ部品_No.9、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.24、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.24
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,090税込1,199
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,290税込1,419
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(25個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
289税込318
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
339税込373
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
449税込494
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,203税込1,323
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
319税込351
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
4,760税込5,236
1箱(200本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
6ツメスピードW(ネジ 大阪魂6ツメスピードW(ネジ大阪魂
13,147税込14,462
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質メッキ
M4 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-228長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(2件のレビュー)
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-130長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状鍋頭
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 60mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 60mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =60 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:60mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3064アズワン品番65-7919-17
アルミ等辺角パイプ t2x60x60x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x60x60x4mトレード
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
内径(Φmm)31外径(Φmm)60厚さ(mm)4エスコ品番EA949ZA-303
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本) エスコM16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)エスコ
920税込1,012
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M16エスコ品番EA945BJ-16
2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) エスコ2.0x4.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱仕様カラミ織エスコ品番EA952AD-209質量(g)580寸法(m)2×4
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
370税込407
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
988税込1,087特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
469税込516
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
2,841税込3,125
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
21,700税込23,870
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EG-60材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(32本)
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
28,800税込31,680
1個
8日以内出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EH-60全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
DisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタ StarTech.comDisplayPort - DVI変換ケーブル/1.8m/1080pビデオ対応/DP - DVI-D(シングルリンク)変換アダプタStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなどチップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブルラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適ブラック湿度(%RH)20~80コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080pアダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
83,314税込91,645
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷