カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x80」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    948税込1,043特価
    1パック(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    509税込560
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    1,888税込2,077
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • M4 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    925税込1,018
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-132材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(10本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AL-328長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状トラス頭
  • M4 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M4 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    900税込990
    1パック(10本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949AL-230材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状皿頭
  • MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
  • M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    655税込721
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコ

    M2.3x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(80本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-230材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状皿頭
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコ

    M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(80本)
    翌日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)4頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-204
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロジャケット(PYROJACKET)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    229,800税込252,780特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
    用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VESAアダプターキット ARCHISS

    VESAアダプターキット

    ARCHISS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。
    セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    229,800税込252,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。
  • 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    航空機整備工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌日出荷
    差込角(HEX)1/4(415SGB)
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-S チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)

    ロングWタフレット LT-W-TF

    TDT(田野井)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
    材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    429税込472
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKSGⅡ

    SKC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ

    SKC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#2中) mm SKSGⅡ

    SKC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X80シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X80シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)80作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80 コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80

    コガネイ
    367,980税込404,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,298税込3,628
    1台
    欠品中
    ・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
    仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
  • ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    ・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
  • リモートコントローラーアダプター Canon

    リモートコントローラーアダプター

    Canon
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    E3タイプのリモコン端子を備えたEOSデジタルカメラに、タイマーリモートコントローラーTC-80N3を接続するための変換アダプター。2010年以降に発売されたE3タイプのリモコン端子を搭載しているEOSデジタルカメラのみで使用可能。
    対応機種EOS R/EOS RP/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X7i/EOS Kiss X7/EOS Kiss X6i/EOS Kiss X5/EOS Kiss X4/EOS Kiss X90/EOS Kiss X80/EOS Kiss X70/EOS Kiss X50/EOS M5/EOS M6 Mark II/EOS M6