カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,275)
  • メカニカル部品(904)
  • 制御機器(839)
  • 測定用品(390)
  • ねじ・ボルト・釘(382)
  • 切削工具(292)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • 建築金物(262)
  • 機構部品(260)
  • 科学研究・開発用品(258)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 物流用品(237)
  • 電気材料(135)
  • 作業工具(129)
  • テープ(92)
  • 防犯用品(91)
  • 電動工具(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 家電(71)
  • 空調・電設資材(67)
  • 梱包用品(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 照明(45)
  • 救急・衛生(41)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 安全標識(37)
  • 溶接用品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • クリーンルーム用品(30)
  • オフィス家具(28)
  • 保管用品(25)
  • 測定関連サービス(25)
  • 医療(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自転車部品(19)
  • 住設機器(18)
  • 安全用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 事務用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 縫製用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 研磨材(12)
  • 防災用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業機械(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 作業服(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 塗料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • カー用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m5 100mm」の検索結果

関連キーワード
11,125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
625税込688
1セット(5本)
当日出荷
エスコ品番EA949HJ-63種別全ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M5 x100mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM5 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-147材質ステンレス長さ(mm)100ねじ径M5頭部形状鍋頭
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-103
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
699税込769
1パック(17個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)30ねじ穴間隔(mm)100
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-26寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)100
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ8高さ(mm)32ねじ穴間隔(mm)100
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30ねじサイズM5
M5 x100mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM5 x100mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,300税込1,430
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-245長さ(mm)100ねじ径M5頭部形状皿頭
ゴリラスリング100mm×5m アイビッグゴリラスリング100mm×5mアイビッグ
56,980税込62,678
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ますベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)5使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
スリムserge100mm×5m アイビッグスリムserge100mm×5mアイビッグ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)5使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
M5ネジ(12mm) 100個 StarTech.comM5ネジ(12mm) 100個StarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スチール製オールブラック安心して使用できる全使用期間保証TAA準拠でGSAスケジュールに対応M5ネジ100個入りパック
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)屋外用滑り止め すべらんテープ 100mm幅FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に主な用途滑り止め用
ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入skinix
81,598税込89,758
1ケース(8巻)
欠品中
NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-82
マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×5m 白 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×5m 白伸和
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1269幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)375長さ(m)5
M5角度調節ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)M5角度調節ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! アルミポール(別売)に装着して使用 ツマミを回してM5ネジの角度を調節可能・216°(9°×24段)
適合アルミポール:DLC-AP18・DLC-AP33M・DLC-AP40S・DLC-AP60S・DLC-AP60M・DLC-AP93M材質PC/Brass本体寸法(mm)26×26×100ねじサイズM5×10mm関連資料(1.13MB)
ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入skinix
102,398税込112,638
1ケース(8巻)
欠品中
シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-84
# 2x100mm [+]ドライバー エスコ# 2x100mm [+]ドライバーエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)205質量(g)73適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-01
マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×5m 黒 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×5m 黒伸和
39,980税込43,978
1セット(5巻)
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留め
ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCOノンスリップテープ100mm幅TRUSCO
3,798税込4,178
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
ノンスリップテープ 100mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 100mm幅TRUSCO
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×5m 白 伸和マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×5m 白伸和
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1261幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)375長さ(m)5
M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
970税込1,067
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-83種別全ねじ
...