カテゴリ
- 制御機器(428)
- 物流用品(420)
- パソコン/周辺機器(377)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
- ねじ・ボルト・釘(256)
- 油圧機器・油圧ホース(206)
- メカニカル部品(175)
- 空調・照明・電設資材(166)
- 測定用品(136)
- 切削工具(131)
- 建築金物(119)
- 機構部品(108)
- 船舶用品・漁業資材(99)
- 作業工具(82)
- 農業機械(81)
- 電気材料(66)
- 電動工具(63)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 家電(52)
- 防犯用品(48)
- バイク部品(35)
- 測量用品(土木/建設)(31)
- 作業服(31)
- 自転車部品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 安全用品(22)
- 自動車補修部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 接着剤・補修材(17)
- 清掃用品(15)
- 防災用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 梱包用品(12)
- 事務用品(12)
- 学童・教育用品(11)
- オフィス家具(10)
- 塗料(9)
- 空圧工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- カー用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 農業・園芸資材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 縫製用品(8)
- テープ(7)
- 安全標識(7)
- 安全保護具(6)
- 保管用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 住設機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ParkerTAIYO(386)
- KITO(キトー)(359)
- 大阪魂(169)
- omron(オムロン)(99)
- StarTech.com(66)
- TRUSCO(63)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(63)
- メディアカバーマーケット(60)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
- ダイヤトレンド(37)
- エスコ(36)
- コガネイ(35)
- 三菱電機(34)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- サンワサプライ(30)
- CKD(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m5 120」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M5/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-28材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
軽量ラック 120kg
(236件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個当日出荷デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥88税込¥971袋(20枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W)
M5Stack¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷DMX-512データ伝送用通信ユニット 絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。セット内容DMXユニット、HY2.0-4P Grove ケーブル(20cm)寸法(mm)48×40×25質量(g)14.6インターフェース【Grove】シリアル通信【DMX】XLR-3 メス動作温度0~+40℃終端抵抗120Ω、RS-485バス両端で設定可能プロトコル【通信】DMX-512、RS-485(半二重)データ転送速度最大500kbps(DMX 固定レート:250kbps)トランシーバ【絶縁】CA-IS3092W絶縁電圧(kVrms)5
M5StickC バイブレーションHAT
M5Stack¥899税込¥9891個3日以内出荷M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
ATOMIC ディスプレイベース(GW1NR)
M5Stack¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高解像度ディスプレイドライバユニット FPGAを使用して従来のSPI TFT-LCDデータ出力をエミュレートし、最大720P(1280×720)をサポートするディスプレイドライバ ユニットです。RGBから高解像度マルチメディア信号まで、ディスプレイ出力の幅広い互換性を実現します。従来のPC制御ディスプレイと置き換えることができ、コストを削減することができます。 最大720P(1280×720)の画像出力 ATOMシリーズに対応 FPGA(Gowin GW1NR-9C)を採用 LT8618SX RGB-HDMIチップを内蔵し、24ビット色深度をサポート SPIとI2Cインターフェースを使用可能 開発環境:Arduino、ESP32-IDF仕様【FGPA】Gowin GW1NR-9C寸法(mm)64×24×29質量(g)15.2最大出力【サイズ】720P(1280×720)変換方式【RGB - HDMI】LT8618SXフレームレート【出力】1280×720、60Hz
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥489税込¥5381パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(7000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M5ネジ(12mm) & M5ケージナット 20セット
StarTech.com(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(20セット)当日出荷錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置寸法(mm)縦12×横5色シルバー質量(g)180.1
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m
マリンテック¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
...