カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • メカニカル部品(109)
  • 制御機器(108)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 測定用品(75)
  • 切削工具(70)
  • 機構部品(47)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 作業工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 電動工具(16)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 家電(12)
  • 医療(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バイク部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 130mm」の検索結果

1,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
599税込659
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
549税込604特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル エスコ130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブルエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セットサンセルフ
5,498税込6,048
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9入数(本)50
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(58件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキ生地(黒色)
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5RS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
プラスケットM-5 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-5岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE有効内寸(mm)504×333×130外寸(mm)579×400×180内寸(mm)530×360×170フタなし圧縮荷重(N[kgf])4570[470]コンテナ種類メッシュ
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
159税込175特価
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 130 mmBaumer
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
Baumer の 130 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:130 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20Iアズワン品番65-7286-03
ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ホワイトAVEDIO(エヴァディオ)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本130g寸法(mm)130ホワイト
回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット 大東金網回収コンテナ 523×265×130mm 5個セット大東金網
149,998税込164,998
1セット(5個)
21日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)2.4/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×265×130/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-11
ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ブラック AVEDIO(エヴァディオ)ステム AVE-LIGHT STEM II 130mm ブラックAVEDIO(エヴァディオ)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本128g寸法(mm)130ブラック
プラスケットM-5 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-5 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,398税込4,838
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE形状角型有効内寸(mm)504×333×130内寸法(mm)530×360×170外寸法(mm)580×430×183材質(金具)鉄(メッキ処理)取手あり圧縮荷重(N[kgf])4570[470]
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
689税込758特価
1パック(39個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
視力検査簡易セット 5m用 三和製作所視力検査簡易セット 5m用三和製作所
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
視力検査表に指示棒と遮眼子がセットで便利です。
仕様5m用材質視力検査表/紙(マットPP加工)、指示棒/金属・ABS樹脂、遮眼子/プラスチック寸法(mm)視力検査表/350×625、指示棒/Φ20×130~650アズワン品番7-2858-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10109000005医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトホース5m KOTOBUKI(コトブキ)ソフトホース5mKOTOBUKI(コトブキ)
519税込571
1個
6日以内出荷
観賞魚用備品パーツ。ソフトホース5m。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×170ホース長さ(m)5
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ to 11AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ to 11AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 9mm最大ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズAWG = 11AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M5コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 24mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-500(M=5用 外径Φ8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-500(M=5用 外径Φ8)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷
ねじ径M5用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m アミューズLEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5mアミューズ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。
用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデンSDC-P600C用ダクトΦ130 5mスイデン
21,980税込24,178
1本
当日出荷
トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(21件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
369税込406特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
...