カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,855)
  • メカニカル部品(848)
  • 制御機器(347)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • 建築金物(217)
  • 測定用品(189)
  • 油圧機器・油圧ホース(178)
  • ねじ・ボルト・釘(166)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 切削工具(136)
  • 作業工具(103)
  • 物流用品(84)
  • 機構部品(51)
  • 電気材料(50)
  • 電動工具(48)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 空調・電設資材(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 防犯用品(23)
  • 厨房用品(20)
  • 家電(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 照明(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • テープ(16)
  • 保管用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 安全用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 溶接用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「m5 150mm」の検索結果

5,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
925税込1,018
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-65
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
3,260税込3,586
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
2,340税込2,574
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
819税込901
1パック(105個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
469税込516特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
M5stack UnitV2 AIカメラ M5StackM5stack UnitV2 AIカメラM5Stack
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュールSigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ) 大阪魂(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)大阪魂(19件のレビュー)
269税込296
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状穴の形状十字穴
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mmTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
# 2x150mm [+]ドライバー エスコ# 2x150mm [+]ドライバーエスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)255質量(g)83適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-02
ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCOノンスリップテープ150mm幅TRUSCO
5,698税込6,268
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
ノンスリップテープ 150mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 150mm幅TRUSCO
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCOキャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,460税込1,606
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
タイラツプ150MM BIGM(丸山製作所)タイラツプ150MMBIGM(丸山製作所)
168税込185
1個
7日以内出荷
部品名称タイラツプ150MM関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.64MB)図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LB-4先端形状六角
4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LL-4先端形状ボールポイント
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LA-4先端形状ボールポイント
UHPLC PEEK 2.1x150mm 5020シリーズ ジーエルサイエンスUHPLC PEEK 2.1x150mm 5020シリーズジーエルサイエンス
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CH-4先端形状六角
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)104適合ねじM4-5商品構成単品アズワン品番64-2225-79
4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイント
UHPLC PEEK 4.6x150mm 5020シリーズ ジーエルサイエンスUHPLC PEEK 4.6x150mm 5020シリーズジーエルサイエンス
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PEEK Column 4.6x150mm 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンスPEEK Column 4.6x150mm 5um 5020シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
松風 M5モリブデン鋼 ペティーナイフ エムテートリマツ松風 M5モリブデン鋼 ペティーナイフエムテートリマツ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オールステンレスで衛生的です。
材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼
標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mm テクロック標準型シリンダーゲージ CCタイプ 50-150mmテクロック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
普及型シリンダゲージ(CDタイプ)JISB7515A級に準拠。測定子換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1アズワン品番65-3585-56
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
111,554税込122,709
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
PEEK Column 2.1x150mm 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンスPEEK Column 2.1x150mm 5um 5020シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ミラーレス一眼 OM-5 14-150mmレンズキット オリンパスミラーレス一眼 OM-5 14-150mmレンズキットオリンパス
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時【あらゆる環境に対応する信頼性】小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC質量(g)約366(本体のみ)電源リチウムイオン充電池BLS-50レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)ISO感度設定LOW(64相当)~25600撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
...