カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,724)
  • メカニカル部品(585)
  • 機構部品(537)
  • 制御機器(459)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • 切削工具(204)
  • 物流用品(125)
  • 作業工具(122)
  • 測定用品(110)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 電気材料(66)
  • 電動工具(59)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 建築金物(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 空調・電設資材(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 事務用品(22)
  • 自転車部品(21)
  • テープ(20)
  • 学童・教育用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 家電(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m5 18mm」の検索結果

関連キーワード
4,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本 エスコM5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本エスコ
435税込479
1パック(12本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-518ねじの呼びM5
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナット キヤツスル 18MM 90304HM5A80 ホンダナット キヤツスル 18MM 90304HM5A80ホンダ
419税込461
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90304-HM5-A80
ステム用チタンボルト AVE LIGHT STEM使用 M5x18mm AVEDIO(エヴァディオ)ステム用チタンボルト AVE LIGHT STEM使用 M5x18mmAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1本
23日以内出荷
用途M5x18mm 重量:2.5g/本
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(12本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
729税込802
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理アロック頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM5材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
予約販売
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5Stamp S3 M5StackM5Stamp S3M5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
M5Stamp Pico Mate M5StackM5Stamp Pico MateM5Stack
1,498税込1,648
1台
当日出荷
M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】M5Stamp Pico耐熱樹脂製シェルピン番号&技適マークシールヘッダーピン(6P×1、9P×1)ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5StackM5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトムM5Stack
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
M5Stack Core2用の拡張基板M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
ATOMICプロトキット M5StackATOMICプロトキットM5Stack
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズ用のDIYプロトキットM5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。
仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-98
M5Stamp C3 Mate M5StackM5Stamp C3 MateM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュールIoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
M5Stamp Pico DIY Kit M5StackM5Stamp Pico DIY KitM5Stack
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキットM5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
M5stack UnitV2 AIカメラ M5StackM5stack UnitV2 AIカメラM5Stack
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュールSigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(65個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット M5StackATOM DRV8876搭載 HブリッジモータードライバキットM5Stack
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ATOM用のHブリッジモータードライバモータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ双方向ブラシDC モーター1個をドライブ抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)大電流出力出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード3.3V ロジック入力低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック統合された保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)チャージポンプ低電圧(CPUV)過電流保護(OCP)オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)サーマルシャットダウン(TSD)自動フォールト回復フォールト出力ピン(nFAULT)
仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20
ATOMIC TFカードリーダー開発キット M5StackATOMIC TFカードリーダー開発キットM5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ATOMICシリーズのTF(microSD)カードモジュール最大16GBの容量のTFカードをサポートできるTF(microSD)カードスロットを備えています。プログラム内の重要な設定ファイルやユーザーデータをTFカードに保存したり、プログラムの操作中にいつでもこれらのファイルを呼び出すことができます。TFカードの読み取り/書き込みモジュールを使用すると、外部リソースファイルによる貴重なフラッシュスペースの占有を大幅に減らすことができます。ATOM Matrix/ATOM Liteに対応最大16GBのTFカードに対応FAT/FAT32フォーマットバネタイプのTF(microSD)カードスロット
仕様●対応タイプ:16GB FAT/FAT32 mircoSD●本体重量:23g●総重量:33g●製品寸法:24×48×18mm●包装寸法:54×54×20mm●【資料】●製造元ドキュメントページ●回路図●Arduinoサンプルコード●【内容物】●ATOM TF-CARD ×1●ATOM Lite ×1●M2六角レンチ ×1●M2×3mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●18cm Type-Cケーブル ×1アズワン品番67-0370-77
M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ M5StackM5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイM5Stack
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm大洋製器工業(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
18mm布転写テープカートリッジ(黒) エスコ18mm布転写テープカートリッジ(黒)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
タイプ布転写エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ホワイトエコマーク認定番号18112057
クレモナSロープ 白 18mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 18mm伊藤製鋼
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)18
ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L10)TAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
関連キーワード
...