カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,058)
  • 制御機器(2,720)
  • メカニカル部品(1,917)
  • パソコン/周辺機器(1,300)
  • ねじ・ボルト・釘(1,161)
  • 切削工具(665)
  • 測定用品(651)
  • 科学研究・開発用品(536)
  • 機構部品(518)
  • 電気材料(457)
  • FA担当者のオススメ新商品(400)
  • 物流用品(370)
  • 農業機械(335)
  • 照明(324)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(287)
  • バイク純正部品(271)
  • 空調・電設資材(262)
  • 電動工具(253)
  • 防犯用品(224)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 家電(185)
  • 作業工具(185)
  • 溶接用品(154)
  • 建築金物(140)
  • 作業服(138)
  • 測定関連サービス(127)
  • 船舶用品・漁業資材(125)
  • 清掃用品(117)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(94)
  • 洗車・清掃(83)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 自動車純正部品(75)
  • クリーンルーム用品(66)
  • 学童・教育用品(64)
  • 安全用品(63)
  • 事務用品(63)
  • バイク部品(62)
  • 医療(59)
  • テープ(57)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 自動車補修部品(56)
  • オフィス家具(54)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 梱包用品(46)
  • 安全標識(42)
  • カー用品(38)
  • 厨房用品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 防災用品(33)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 塗料(29)
  • 住設機器(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 自転車部品(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • 縫製用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 空圧工具(19)
  • 研磨材(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 救急・衛生(16)
  • 整備工具・収納(12)
  • 保管用品(11)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 手袋(4)
  • エンジン工具(4)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m5 60」の検索結果

関連キーワード
19,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
729税込802
1パック(17個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製モノタロウ(314件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(35個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(72340)ドアチェッカー ホンダ(72340)ドアチェッカーホンダ(16件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ME560)PIPE,EXH FRONT UPR 三菱ふそう(ME560)PIPE,EXH FRONT UPR三菱ふそう
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
319税込351
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
599税込659特価
1パック(7本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1箱(200本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)M5Stack
3,898税込4,288
1台
当日出荷
300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】Timer Camera X本体LEGOアダプタ壁面用アタッチメント(Wall/1515)USBケーブル(Type A-C/20cm)
仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
589税込648特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5StackM5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)M5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載 M5StackM5Stack CM4Stack 開発キット CM4104032搭載M5Stack
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC) システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)59×46×44モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032出力【映像/音声】HDMIインターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポートディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドットスピーカー2W内蔵RAM4GB LPDDR4ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯)ストレージ32GB eMMC有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
M5stack UnitV2 AIカメラ M5StackM5stack UnitV2 AIカメラM5Stack
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュールSigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ATOMICプロトキット M5StackATOMICプロトキットM5Stack
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズ用のDIYプロトキットM5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。
仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-98
M5Stack用PIRセンサユニット M5StackM5Stack用PIRセンサユニットM5Stack
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
M5StackとGroveケーブルで接続して使用するPIRセンサで、特定の範囲内で物体の動きを検知することができます。パッシブ型赤外線センサなので、デバイス自体がエネルギーを放射することはなく、対象から放出(あるいは反射)される赤外線を検出します。 Grove端子 レゴ用の取り付け穴 ×2
用途室内センサライト、セキュリティデバイスセット内容PIRセンサユニット、Goveケーブル使用温度範囲(℃)-20~+80検知範囲<100°検知距離(m)5静止電流(μA)<60対応ソフトウェアArduino、UIFlow(Blockly、Python)をサポート遅延時間(秒)2
OP90° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5StackOP90° 赤外線反射ユニット ITR9606M5Stack
729税込802
1個
5日以内出荷
M5Stack用リミットスイッチOP90°は、フォトインターラプタITR9606を搭載したM5Stack用のリミットスイッチです。赤外線反射ユニットがGroveコネクタと垂直(90°)になるように搭載されています。ポイントを通過する物体の計数などに使用できます。垂直レイアウト高速応答時間高感度
仕様●寸法:32×24×14mm●重量:4g●【用途】●ドアスイッチ●機械制御●非接触スイッチング●【セット内容】●OP90° 赤外線反射ユニット●Groveケーブル●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0363-02
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5StackATOMS3R M12カメラキット(OV3660)M5Stack
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ 6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載 赤外線制御が可能 Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8外形寸法(mm)24×24×22.1センサーIMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信)メモリー【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBLEDあり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用)消費電流【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電)ポート【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39カメラ仕様画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5StackM5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)M5Stack
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵
仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:50cm●本体重量:37g●LED個数:30個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:30IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包アズワン品番67-0386-08
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5StackM5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)M5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。
セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5StackM5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)M5Stack
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
M5Stamp C3U Mate M5StackM5Stamp C3U MateM5Stack
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境【M5Stamp C3との違い】※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
Timer Camera M5STACK-U082シリーズ M5StackTimer Camera M5STACK-U082シリーズM5Stack
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー
仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大画素数:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10ビット RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45 fps●VGA(640x480):60 fps●QVGA(320x240):120 fps●視野角:66.5°●バッテリ:140mAh●重量:15g●寸法:48×24×15mm●【ピン配置】●カメラインターフェースピン配置●インターフェース:カメラピン:TimerCamera●SCCBクロック:SIOC:IO23●SCCBデータ:SIOD:IO25●システムクロック:XCLK:IO27●垂直同期:VSYNC:IO22●水平基準:HREF:IO26●ピクセルクロック:PCLK:IO21●ピクセルデータビット0:D0:IO32●ピクセルデータビット 1:D1:IO35●ピクセルデータビット 2:D2:IO34●ピクセルデータビット 3:D3:IO5●ピクセルデータビット 4:D4:IO39●ピクセルデータビット 5:D5:IO18●ピクセルデータビット 6:D6:IO36●ピクセルデータビット 7:D7:IO19●カメラリセット:RESET:IO15●カメラ電源ダウン:PWDN:-1●電源3.3 V:3V3:3V3●グランド:GND:GND●【GROVEインターフェース】●Grove:TimerCamera●SCL:IO13●SDA:IO4●5V:5V●GND:GND●【LED インターフェース】●LED:TimerCamera●LED_Pin:IO2●【BAT インターフェース】●BAT:TimerCamera●BAT_ADC_Pin:IO33●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●-ESP32●-OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●EasyLoader(ダウンロード)●- Windows●- MacOS●TimerCamera X-Arduinoサンプル●TimerCamera X ソースコード●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera X ×1●LEGO互換アダプタ ×1●Wall-1515(壁取付アタッチメント)×1●Type-C USBケーブル(20cm)×1●【用途】●定期的な写真撮影●リモートビデオモニターアズワン品番67-0383-73
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(150本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(16個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M5PaperS3 電子ペーパー開発キット M5StackM5PaperS3 電子ペーパー開発キットM5Stack
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したタッチ対応電子ペーパー開発デバイス コントローラにESP32-S3を採用し、低消費電力でタッチ操作に対応したE-Inkスクリーンのコントロールデバイスです。 4.7インチ(960×540)のE-Inkディスプレイは、16階調のグレースケール表示をサポートしています。GT911静電容量式タッチパネルと組み合わせることで、2点タッチと様々なジェスチャ操作を実現します。 そのほかに、ジャイロセンサやオンボードブザー、物理ボタンなどを内蔵し、持ち上げによる起動や電源のオン/オフといったインタラクティブな操作を可能にします。 データの保存用にmicroSDインターフェースを搭載し、ESP32-S3R8には8MBのPSRAMが搭載されています。さらに、ストレージ拡張用に16MBの外付けフラッシュメモリを搭載し、高いストレージ容量と高速なデータアクセスを実現しています。 1800mAhのリチウム電池と充電機能を内蔵し、RTC(BM8563)と組み合わせることでスリープとウェイクアップ機能を実現し、バッテリー寿命を延ばし、同時にバッテリー検出回路がバッテリーの状態をリアルタイムで監視します。 背面にはHC1.25-4Pインターフェースを搭載し、様々なセンサデバイスを拡張できます。OTG機能もサポートしており、外部デバイスの接続とデータ交換の選択肢が広がります。 M5PaperS3は従来品と比較してアンテナ性能が向上し、ワイヤレス性能と信号安定性が向上しました。持ち運びや吊り下げに便利な耳掛け式のデザインを採用し、利便性と実用性を高め、全体の薄型化を実現しました。さらに、マグネット機能を搭載しており、金属面にデバイスを固定できるため、使用する際の利便性と柔軟性が向上しています。 【電源のオン/オフとダウンロードモード】 サイドボタンを1回クリックすると電源がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。 ボタンを押したままケーブルを挿入し、ボタンを離すとダウンロードモードになります。
寸法(mm)121.5×67.7×7.7質量(g)89.3入力電圧(V)5V @500mAセンサーBMI270 IMUジャイロセンサ搭載(アドレス:0x68)インターフェース2点タッチとさまざまなジェスチャーをサポート(GT911静電容量式タッチパネル)/物理ボタン(デバイス制御、電源オン/オフ、リセット、ダウンロード 用)バッテリー3.7V @1800mAhリチウム電池(LGS4056H)ディスプレイ4.7インチE-Inkディスプレイ(EPD_ED047TC1)解像度540×960ピクセル、16段階グレースケール使用CPUSoC:ESP32S3R8(240MHzデュアルコア32ビットXtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)、電源管理:PMS150G(電源オン/オフ、ダウンロード制御)/BM8563 RTC チップ(アドレス:0x51)充電電圧(V)5V @176mA接続端子HY1.25-4P(3v3 + GND + GPIO×2)コネクタ電池コネクタ:HY1.25-2PストレージmicroSDカードスロットメモリ容量(MB)8MB PSRAM、16MB外部フラッシュメモリUSBOTG/CDC/MSC/Firmware Flashingブザーパッシブブザー
Servo Kit 360° M5StackServo Kit 360°M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
OP180° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5StackOP180° 赤外線反射ユニット ITR9606M5Stack
699税込769
1個
5日以内出荷
M5Stack用リミットスイッチOP180°は、フォトインターラプタITR9606を搭載したM5Stack用のリミットスイッチです。赤外線反射ユニットがGroveコネクタと水平(180°)になるように搭載されています。ポイントを通過する物体の計数などに使用できます。水平レイアウト高速応答時間高感度
仕様●寸法:32×24×8mm●重量:4g●【用途】●ドアスイッチ●機械制御●非接触スイッチング●【セット内容】●OP180° 赤外線反射ユニット●Groveケーブル●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0363-03
M5-13.2モジュール用SMDピンヘッダ・ソケットセット 各10個パック M5StackM5-13.2モジュール用SMDピンヘッダ・ソケットセット 各10個パックM5Stack
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
M5Stackの表面実装用2×15のピンヘッダとピンソケット2×15のピンヘッダとピンソケットが各10個ずつ入ったセットです。M5CoreやM5Core2のM-BUSと同じピッチ、同じ穴数なので、独自の回路を設計してM5CoreやM5Core2に接続することができます。
仕様●SMDヘッダ:2×15P●ピンソケット高さ:9.2mm●ピンヘッダ高さ:3.0mm 金メッキ●間隔:2.54mm●【セット内容】●2×15ピンヘッダ●2×15ピンソケット●【資料】●ドキュメントアズワン品番67-0432-60
M5Stack用指紋センサユニット M5StackM5Stack用指紋センサユニットM5Stack
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
仕様【誤認率】< 0.001%(セキュリティレベル【誤拒否率】< 0.1%(セキュリティレベル【照合方法】1セット内容指紋センサユニット ×1、Groveケーブル ×1応答時間指紋データの前処理時間 <0.45秒動作湿度(%)20~80セキュリティ1~5(デフォルト)出力形式ユーザ名、指紋画像、特徴量ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト動作温度範囲(℃)-10~+60静止電流(μA)< 20通信インターフェースUART通信
M5Stamp C3 Mate M5StackM5Stamp C3 MateM5Stack
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュールIoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
関連キーワード
...