カテゴリ

  • 電動工具(78)
  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(44)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 測定用品(25)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(8)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 p0 8」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-5B
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-5B
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
10税込11特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-5C
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M5P08シリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M5P08シリーズ第一測範
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キットM5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラWi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用耐紫外線のケース設計ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定【高度な統合性】2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーンNS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカーTFカードスロット電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供【拡張性】プログラマブル拡張ボードを搭載-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源-RS485変換回路-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張【開発環境】UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】M5Stack TOUGHType-C USB(1m)2.5mm 六角レンチ1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル防水OリングESP32-D0WD-V316MBフラッシュ+8MB PSRAM防水・防塵UV耐性のある筐体デザイン保護2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース開発プラットフォーム- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
M5Stack用の1.3インチOLEDディスプレイ。解像度が128×64ピクセルの1.3インチモノクロ表示のOLEDディスプレイです。ドライバにSH1107を採用し、I2Cバスに接続できます。裏面はマグネット式で、金属面に簡単に取り付けできます。用途:組み込み機器用のデータ表示。
仕様●動作電流:58mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3C)●ディスプレイサイズ:14.7×29.42mm●ピクセル間隔:0.17×0.17mm●ピクセルサイズ:0.15×0.15mm●視野角:フル●動作温度:0~+40℃●重量:9.3g●サイズ:24×56×8mm●【セット内容】●OLEDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1ピン配置●回路図●ビデオアズワン品番67-0396-23
ステンEロックN(6カク2シュ(B8 大阪魂ステンEロックN(6カク2シュ(B8大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法L(mm)3.9寸法H(mm)4.6寸法B(mm)8呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ステンEロックナット(フランジB8 大阪魂ステンEロックナット(フランジB8大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法L(mm)5.3寸法H(mm)6.4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)12寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)池田金属工業
1,300税込1,430
1パック(100本)ほか
4日以内出荷
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼンネジ深さプラグゲージ(SPD)アイゼン
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。 ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。 軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。 検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージGPⅡ/6HGPRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ位置ゲージ SPS アイゼンねじ位置ゲージ SPSアイゼン
4,298税込4,728
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.8 M5Pシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.8 M5Pシリーズ第一測範
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.8 種類:検査用止まりアズワン品番65-3647-03
メートルネジプラグゲージ 並目 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 通り 第一測範メートルネジプラグゲージ 並目 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 通り第一測範
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼンねじ深さゲージ SPD GP2アイゼン
29,980税込32,978
1本
当日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1パック(2個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用) アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
ハンドル 5ML-F4812-11-P0 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル 5ML-F4812-11-P0YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4812-11-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用) アイゼン超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ワンウェイねじプラグゲージ SPO GPIP2 通り止り(検査用) アイゼンワンウェイねじプラグゲージ SPO GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
8,298税込9,128
1本
当日出荷
2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
ワンウェイねじプラグゲージ SPO GPWP2 通り止り(工作用) アイゼンワンウェイねじプラグゲージ SPO GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
8,298税込9,128
1本
当日出荷
2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
Iシリーズハンドタップ IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Iシリーズハンドタップ IHTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
429税込472
1本
3日以内出荷
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用) アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用) アイゼン超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
28,980税込31,878
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
その他転削工具 タンガロイその他転削工具タンガロイ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応