カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「m5-3032」の検索結果

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
スチールグレーチング
奥岡製作所¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷長さ(mm)995形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキピッチ中間目種類U字溝ピッチ(mm)20
ルコック 男女兼用ニットシャツ UZL3032-5(ネイビー) M
明石スクールユニフォームカンパニー¥7,698税込¥8,4681枚8日以内出荷極細のスキマを利用した毛細血管構造のポリエステル糸を使用した東レ《スプリンジー》生地を使用しており、吸水速乾性に優れ、快適な着心地を提供します。セラミック練り込み特殊ポリマー使用により、透け防止効果、紫外線カット性能、クーリング効果などの快適機能もあります。抗菌防臭東レ《セベリス》生地を使用。トリコロールのボタンとテープで華やかに。バックスタイルにもこだわりを発揮。ダブルポケットで収納力と機能性をアップ。便利なキーループ付き。裾口のスリットが動きやすさをサポート。
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から4日以内出荷同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3032アズワン品番65-7644-18