カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(211)
- 制御機器(47)
- 農業機械(29)
- 切削工具(21)
- 測定用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(10)
- 建築金物(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- メカニカル部品(7)
- 保管用品(5)
- 電動工具(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(197)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- RS PRO(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 北陽電機(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- ADAPTAFLEX(6)
- CKD(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- TRUSCO(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- 姫野精工所(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- SICK(4)
- 岡崎精工(3)
- 共立電気計器(3)
- 弘進ゴム(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m5-65」の検索結果

ナベコネジ M5X65
BIGM(丸山製作所)¥68税込¥751個8日以内出荷備考M5x65部品名称ナベコネジ M5X65図解NoBSM-1670LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 3部品_No.31、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥998税込¥1,0981袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(15個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥709税込¥7801パック(7本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥318税込¥3501袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689税込¥7581パック(30個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499税込¥5491パック(28個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(200本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(29件のレビュー)¥468税込¥5151パック(28個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(200個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(180個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(180個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
電気マルノコ
マキタ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
...