カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(34)
  • 測定用品(26)
  • 切削工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 自転車部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×140」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0043アズワン品番65-7994-51
エアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/min Festoエアレギュレータ MSシリーズ M5 140L/minFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサ
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0042アズワン品番65-7994-19
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
9,098税込10,008特価
1箱(4000個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(4000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(160個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1箱(160個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(160個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(4000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
68,980税込75,878
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
129,800税込142,780
1箱(250本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(160個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(160個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
47,980税込52,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
(+)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(160個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロニッケル頭部形状穴の形状十字穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
8,598税込9,458
1箱(100本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(160個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状穴の形状十字穴
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から34日以内出荷
刃長l1(mm)30材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバ