材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM5×20mm
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法M5 x 20
材質ステンレス
質量(g)約4
1パック(8本)
¥285
税込¥314
当日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×20
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-520
1パック(8本)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:3.5、D:8.7
色透明
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
アズワン品番64-7957-01
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥380
税込¥418
翌日出荷
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-54
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(10本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-21
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM5×20
1パック(16本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1パック(4本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-203
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-520
頭部形状皿頭
1パック(10本)
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-520A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1パック(4本)
¥595
税込¥655
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-11
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-3
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
エスコ品番EA949AS-520
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1パック(18本)
¥420
税込¥462
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-255
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥460
税込¥506
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-24
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA948C-103
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-3
形状L字形
歯数18
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~41
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)60
取付部おねじ
最大締付力(kN)3.9
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-520
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状ナベ頭
1パック(14本)
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×20
1パック(4本)
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-55
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)14
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-103
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M5
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0277
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM5×20mm
穴の形状六角穴
1パック(4本)
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質SUS330
エスコ品番EA952SP-520
質量(g)3.5
寸法L(mm)20
寸法d(mm)2
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)1.2
寸法MM5
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-39A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×20
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1パック(4本)
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-6A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10
色オレンジ
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10
色シルバー
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ