カテゴリ
- 農業機械(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(89)
- CKD(22)
- 日本ケミコン(6)
- 寺西化学(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アルインコ(3)
- フルーク(FLUKE)(3)
- Vesrah(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- ケナメタル(2)
- コクゴ(2)
- シャープ(2)
- 信越化学工業(2)
- THK(2)
- TDK(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- リングスター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m500-t」の検索結果

マジックインキ No.500
寺西化学(156件のレビュー)¥89~税込¥98~1本ほか当日出荷から4日以内出荷筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM)
コクヨ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷透明ボディを採用したTRANSPARENT MECHANISMシリーズの2way携帯ハサミです。2つのモードで使える便利な携帯ハサミ。キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
マジックインキ No.500
寺西化学¥4,398税込¥4,8381箱(50本)5日以内出荷紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける細書きの油性マーキングペンです。筆記線幅が1mmから1.5mmの細書き用で、封筒書きや小包の宛名書きに適しています。16色の豊富なバリエーションがあります。筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。16色の豊富なバリエーションです。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。色黒線幅(mm)筆記:1-1.5
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。用途軽荷重用材質SUS304
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-01
MTセキュリティジャパン¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N
信越化学工業(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から15日以内出荷いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。用途電気絶縁用色乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
1.2.3ツールバック
リングスター(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大容量のツールバッグ大きな物も収納可能です。 中に小さなポケット1個、外には深めの大きなポケットが3つ着いてます。移動に便利な長めの手提げショルダー。 使わないときは折りたたむ事も可能です。用途工具・道具・アウトドア用品等を一括収納。仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工材質ポリエステル色ブラック材質(本体)ポリエステル入数12
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
集じんフィルター
シャープ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
マジック500 青
寺西化学¥99税込¥1091本当日出荷紙・布・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける/インキ補充式・ペン先交換式・雨でも描ける水に強いキシレンインク採用質量(g)17タイプシングル線幅(mm)1~1.5インク色青寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)139×15×15インク油性染料入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ細繰り返し・詰め替え対応
脱臭フィルター
シャープ¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5個)当日出荷規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%
日本ケミコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = スルーホール実装セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
MEGA 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応









![アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131285-260421-02.jpg)