2Way携帯ハサミ<ハコアケ>(スタンダード刃・TM)
透明ボディを採用したTRANSPARENT MECHANISMシリーズの2way携帯ハサミです。
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
- 内容量
- 1個
文房具 の新着商品
カテゴリ