カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(1)

「m500-t14」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(156件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
校正証明書なし
【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン【レンタル】pH計(ラックトップ)アズワン
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
ワツシヤ BIGM(丸山製作所)ワツシヤBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
8日以内出荷
部品名称ワツシヤ図解NoCSH-95 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS315EW-1 ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.5、MSA415R4C-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MRS90-500SLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MS515R4CF-RV(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MSA415R4C-120(10) エンジンクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、CSH-95-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、HNJ-112-1 コラム ソウコウ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5など
プツシユロツド BIGM(丸山製作所)プツシユロツドBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
部品名称プツシユロツド図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.14、SPA-500 エンジン2部品_No.16、HNJ-1200 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.15、MRS90-500SLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.16、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.14、SSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.14、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.15、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.15、MSA615R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.15、MSA613R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.15、MSV615L(13) エンジン シリンダブロックなど
ホース 8.5X1BX5000 BIGM(丸山製作所)ホース 8.5X1BX5000BIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格8.5X1BX5000部品名称ホース 8.5X1BX5000図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X16図解NoMSA413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.24、MS413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.24、MSA513R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.24、KBM-500D-1(改訂版) 第2段ブーム ノズル 右部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.14、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.14、MSA613R2T-2K PTOミッション部品_No.24、KBM-503D 第1段ブーム 左部品_No.58、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.13、MS753DR6S-Y PTOミッション部品_No.24、MSA413R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.87、MSA513R3-2M-A PTOミッション部品_No.14、MSA413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.14、MS753DR6T2-K PTOミッション部品_No.22、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.61など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
8日以内出荷
規格8.5X18XT3.2部品名称ヒラザガネ図解NoCBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.17、MSA615R4C-RV(13) オプション2部品_No.27、MS410RCA-K フレーム部品_No.47、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.32、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ HST部品_No.26、MS410ENA-K カバー、ラベル部品_No.6、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.36、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年9月部品_No.32、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.29、MS410RCL-K カバー部品_No.5、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.28、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.35など
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
部品名称クランクジク図解NoMS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.17、MS613MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.14、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.14、MS510 本体部品_No.15、SD55-1 本体部品_No.15、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.21、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.20、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、SSA-F500 動力噴霧器 (クランクケース)部品_No.16、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MK15-3 本体部品_No.23、MK65 本体部品_No.15など
pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 校正証明書付アズワン
103,000税込113,300
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付アズワン
105,500税込116,050
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T40 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T40SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T100SMC
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵