カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(6)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SMC(6)
- Igus(イグス)(6)
- CKD(4)
- アルインコ(3)
- フルーク(FLUKE)(3)
- KITO(キトー)(2)
- ケナメタル(2)
- シャープ(2)
- TDK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ELPA(1)
- コクゴ(1)
- 寺西化学(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 田村総業(1)
- 三和化工(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m500-t5」の検索結果

マジックインキ No.500
寺西化学(156件のレビュー)¥89~税込¥98~1本ほか当日出荷から4日以内出荷筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
RJ-45コネクタ
サンワダイレクト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ入数10個カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
脱臭フィルター
シャープ¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
集じんフィルター
シャープ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :5.0 SSHE-W050Xシリーズ
田村総業¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から11日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。仕様●最大使用荷重(t):5.0●アイ 長さ(mm):500●(L=1m)の質量(kg):1.25●0.5m増の質量(kg):0.50
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E
アルインコ¥44,980税込¥49,4781セット3日以内出荷82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W
アルインコ¥54,980税込¥60,4781セット3日以内出荷デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E
アルインコ¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から14日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2本体質量(g)400精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃温度補償自動(-5~55℃)保護等級IP67(本体)、IP68(電極)校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt)アズワン品番65-1920-35データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能)PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません![AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証] ケービデバイス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25008307-230406-02.jpg)
AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証]
ケービデバイス¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。付属品取扱説明書、AC電源コード適合機種KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)
絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555
フルーク(FLUKE)¥849,800税込¥934,7801個5日以内出荷50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り
三和化工¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から13日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
ポリアセタールシート
コクゴ¥13,980税込¥15,3781枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付)
Igus(イグス)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷から15日以内出荷工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械などセット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000
A4 溝入れインサート A4R-P-T
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781セット(10個)8日以内出荷A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種寸法T(mm)4.2コーナーR(mm)2.5幅W(mm)5寸法LI(mm)25シートサイズ5
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160
Igus(イグス)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷から15日以内出荷工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。 改正食品衛生法、FDA、EU10/2011適合材です。(但し粘着テープは適合外)用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械などセット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160(粘着テープ付)
Igus(イグス)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷から31日以内出荷工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。 。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。 。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。 改正食品衛生法、FDA、EU10/2011適合材です。(但し粘着テープは適合外)用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械などセット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷部品名称ラベル図解NoMSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.8、MSA615R8C-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.42、MS410R4T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.5、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.5、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64、MRS90-502BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.61、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.5、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からセル部品_No.5など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格M20ミガキマル図解NoSSA-F611 クラッチ及びブレーキ部品_No.9、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.5、SSA-M500DX 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.4、LVM3000 噴頭台部品_No.9、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.11、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.9、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ヒラザガネ_No.29、SSA-M500 台車 クラッチペダル、ブレーキペダル部品_No.9、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.7、MJI-1000 フレーム部品_No.10、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.25、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.23、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.9、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.9、LVM3000 本体部品_No.5など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.5、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5など
オイルゲージ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷備考33フクム部品名称オイルゲージ図解NoMS511ENR-M クランクケース部品_No.31、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.31、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.32、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.32、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、SPA-500 エンジン2部品_No.39、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.32、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.31
キー
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格W405B07X045部品名称キー図解NoHNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.33、MDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS90D-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV613-M-A エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSA613R4C(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MRS90-500 エンジン デンドウブ部品_No.33、MDC-130 ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセットなど
6カクボルト M8X140X30
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
























![AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証] ケービデバイス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25008307-230406-02.jpg)