カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 縫製用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自転車部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m504」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M63M504KB30T607 VISHAYM63M504KB30T607VISHAY
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPC-1541 延長ケーブル  M504J用 ICOM(アイコム)OPC-1541 延長ケーブル M504J用ICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
対応製品(海上通信機器)IC-M510Jコネクタ形状8ピンケーブル長(mm)6100
4412F/2M-504 EBM PAPST4412F/2M-504EBM PAPST
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(21件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
769税込846特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーKOYO
マグネットシート コクゴマグネットシートコクゴ
2,498税込2,748
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
シート長さ(m)1
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス岩崎製作所(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
M64W504KB40 VISHAYM64W504KB40VISHAY
519税込571
1個
7日以内出荷
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]黒板タイトル用マグネットシートハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
458税込504
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
真鍮 極上都締 トップ(エイト)真鍮 極上都締トップ(エイト)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
材質真鍮
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業Mネジ変換アダプタ日本シーム工業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ねじ長さ(mm)【取付】15
スズメッキ ムーラン37cm用替網 LTスズメッキ ムーラン37cm用替網LT
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
材質鉄・スズメッキ
M43P504KB30T601 VISHAYM43P504KB30T601VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸岡崎精工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット(ボールポイント)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法H(mm)34寸法D(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)岡崎精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
アストラマジックディスク TRUSCOアストラマジックディスクTRUSCO
2,698税込2,968
1セット(100枚)
当日出荷
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
剛力ピンメンテナンスセット ベルク剛力ピンメンテナンスセットベルク
189税込208
1個
3日以内出荷
ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取付時、ニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-18
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
65,980税込72,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
ニコピンメンテナンスセット ベルクニコピンメンテナンスセットベルク
199税込219
1個
3日以内出荷
ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取り外し時や、取付時にニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-17
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入TRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。 鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
用途オイル用。対応オイルタイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプミシン目(mm)(ピッチ)500
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
パン用フレキ 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 受口×受口ミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ岡崎精工
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4
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
"m504" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷