カテゴリ
- 防犯用品(13)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m5075-g」の検索結果

POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器
TP-LINK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載。802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり。一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応。PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張。屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備。プラグ&プレイで利用可能セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
PoEインジェクター
サンワサプライ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
メタコンディスク
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等