カテゴリ
- 制御機器(14)
- 学童・教育用品(6)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m5stack リレー」の検索結果

M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)操作高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等アズワン品番64-5636-36
M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack用4チャンネルリレー13.2モジュール v1.1
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷4チャンネルで24Wまでの負荷に対応できる汎用リレーモジュール 回路制御を簡素化するために設計された汎用リレーモジュールです。4チャンネルのメカニカルリレー(NO、COM)により、DC回路において信頼性の高い効率的な制御を実現します。通信にはI2Cプロトコルを使用し、ジャンパーによりアクティブとパッシブのリレーモードを切り替えることができます。また、外部電源電圧の検出機能とコントローラへの電源供給用DC/DC回路を内蔵しており、全体的な安全性と安定性を高めています。 コントローラにSTM32G030F4(32ビットArm Cortex-M0+)を搭載 I2C通信(アドレス:0x26) 4チャンネルリレー制御、最大負荷容量:24W(DC24V@1A) アクティブとパッシブの2つの動作モードをサポート 電圧検出が可能 Arduino、UIFlow、その他の開発環境に対応仕様【コントロールチップ】STM32F030F4セット内容4チャンネルリレーモジュール13.2 v1.1×1、配線端子 2.54mm-2P(緑)×4、ピンジャンパ×10、配線説明書×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)33.2インターフェース【通信】I2C(アドレス:0x26)動作モードアクティブコントロール/パッシブコントロール最大負荷(W)24(DC24V@1A、4チャンネルの最大値)端子【リレー】2.54-2Pリレー4(COM、NO端子)入力電源(V)DC5~24
Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
M5Stack Core2 v1.3
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3
SSデップUボルト
昭和コーポレーション¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
M5Stack BAVG2ソケット
M5Stack¥709税込¥7801個5日以内出荷RS485用の通信ラインターミナル。2.54-2P端子とDC電源入力インターフェースを3.96-4P仕様の端子に変換します。M5Stack用4チャンネルリレーユニットなどに使用されている3.96-4Pインターフェースにアクセスする場合に使用します。DC電源インターフェースを搭載して仕様●DC入力電圧●モデル:9V~24V●DC-IN-TH_DC-0440-2.5A-2.0●重量:6.7g●ターミナル仕様:2.54-2P+DC-0440-3.96-4P●サイズ:17×30×10mm●【セット内容】●120Ωプラグイン抵抗 ×1●2.54-2P接続ターミナル ×1●3.96-4P接続ターミナル ×1アズワン品番67-0396-14
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から63日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5StickC Plus2
M5Stack¥5,298税込¥5,8281台当日出荷M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き]
CQ出版¥2,200税込¥2,4201冊11日以内出荷いろいろなモノをインターネットにつなげるIoT技術の回路とプログラムを解説しました.トランジスタ技術2016年9月号と2017年3月号の特集に最新の情報を加筆して,ESP32-WROOM-32とESP-WROOM-02を中心にラズベリー・パイやIchigoJamを連動させたものなど,数多い応用例を一冊に仕上げました.小型で多機能,入手性の良いIoT用マイコン・モジュールの回路とプログラムのサンプル資料として最適です.サンプル・プログラムはどちらのESPモジュールにも対応しています.分類専門判型B5ページ数232ジャンル電子通信著者名国野亘 大中邦彦初版年月2019/02/01
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
UNO-220 Raspberry Pi 4対応 IoTゲートウェイキット
Advantech(アドバンテック)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から18日以内出荷アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。 RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。 備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】 【特徴】 UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン) UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)設置方法壁掛け動作温度(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)
M5Stack¥9,998税込¥10,9981個当日出荷StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。 そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。 microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)
M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え) 電圧入力範囲が広い(5~24V) クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能 USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない) 複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子) 電源は信号から絶縁 USB MSC/OTGに対応 ハードウェアとソフトウェアはオープンソース OTAアップグレードが可能付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)





















![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)