カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,109)
  • 切削工具(352)
  • 制御機器(137)
  • 測定用品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 農業機械(27)
  • メカニカル部品(14)
  • 自転車部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x0.8」の検索結果

3,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3

    日本スプリュー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2

    日本スプリュー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M5X0.8 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商

    テラピンブラインドプラグ M5X0.8

    千代田通商
    539税込593
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • タップのみ(M5X0.8) JTC

    タップのみ(M5X0.8)

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC4780用
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7498RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-029 M5x0.8

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・CLAUD BUTLER ・FUJI ・RIDLEY ・STAIGER ・WHEELER
  • パケットM5X0.8(20個入り) JTC

    パケットM5X0.8(20個入り)

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC4780用
    長さ(mm)パケット:6.7
  • NUT,WING M5X0.8  90302MB9871 ホンダ

    NUT,WING M5X0.8 90302MB9871

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-010 M5x0.8 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BULLS ・ELECTRA ・FOCUS・KHS ・MARIN
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8図解NoLVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.31、BSA-411S 電装品部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.44、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.6、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.6、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.35、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.47、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.32、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.33、LVM752 60HZ 1987ネン 配線、配管部品_No.41など
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoMB260U 本体部品_No.20、MB200-1L 本体部品_No.23、MB200G 本体部品_No.23、DB21D B 本体部品_No.18、MB260AU 本体部品_No.20、MB200U 本体部品_No.18、MB260L 本体部品_No.25、DB-S320-1C 本体部品_No.50、DB26D-C L 本体部品_No.38、MB260AUA-C 本体部品_No.20、MBS320-2T 本体部品_No.50、MBS260-2C 本体部品_No.50、DB21D 2G 本体部品_No.23、DB-S260-2 本体部品_No.50、MBS320-1 本体部品_No.50、MBS200 本体部品_No.50、MB260L 本体部品_No.38、MBS200-2C 本体部品_No.50、MB200-1U 本体部品_No.18、MBS200-1C 本体部品_No.50、DB21D-1 L 本体部品_No.35、DB-S320-2 本体部品_No.50、MB260G-C 本体部品_No.25、DB21D-1 L 本体部品_No.23、MB320L 本体部品_No.30など
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ図解NoBIG-M散粒機 散粒機部品_No.9、MG51 本体部品_No.13、GH10G 散粒機部品 6カクナット M5X0.8_No.9、MG10 本体部品_No.9、GH51D 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.13、GH10A 本体部品 6カクナット M5X0.8_No.24、MG5 本体部品_No.15
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナット M5X0.8図解NoSSA-α1000 台車(ブレーキコントロールライン 113~)部品_No.44、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー 113~)部品_No.6、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー ~112)部品_No.6、SSA-α1000 台車(ブレーキコントロールライン ~112)部品_No.41
  • ナベコネジ(+)M5X0.8X16 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X0.8X16

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X16図解NoJAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.35、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、SD052 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.26、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MK048-20 本体部品_No.36、MS045D 本体部品_No.11、MS035R 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS035SP 本体部品_No.7、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.3、MD2300K 本体部品_No.15、MK058SP-20 本体部品_No.33、AS15CD 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.13、MSV413R2-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.16など
  • ナベコネジ(+)M5X0.8X30 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X0.8X30

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X30部品名称ナベコネジ(+)M5X0.8X30図解NoMX-501 ボンネット部品_No.4、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.9、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.35、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.9、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.9、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.9、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.35、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.9、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.9、SSA-S550 ボンネット部品_No.4、MC30A ハンドル部品_No.46、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.9、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.50、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.9、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.9、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.9
  • ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
  • 6カクアナツキトメネジ M5X0.8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M5X0.8X12

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X12クボミサ部品名称6カクアナツキトメネジ M5X0.8X12図解NoMS615R8CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.45、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.31、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA615R8C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.43、MS615R8CF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.32、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.45、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.38、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS550RCY-3 RC装置部品_No.62など
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
    仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M5x0.8 オス内径 = 5mm材料 = スチール動定格荷重 = 6700N静定格荷重 = 3400N全体の長さ = 41mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール動定格荷重 = 6700N静定格荷重 = 4100N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様接続サイズ = M5x0.8 オス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 3460N全体の長さ = 41mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角軸中タップ ライト精機

    六角軸中タップ

    ライト精機(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
    材質HSS
...
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
"m5x0.8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷