カテゴリ
- 制御機器(45)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(16)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(43)
- RS PRO(34)
- MURATA(村田製作所)(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- KEMET(4)
- TDK(3)
- BOURNS(3)
- EPCOS(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- ホーリック(2)
- Simport(2)
- Festo(2)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 池田金属工業(1)
- 日本ケミコン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5x15mm」の検索結果

M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-102形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x15mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
M5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(23本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-102形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
エスコ¥250税込¥2751パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)
M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥705税込¥7761袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×15
M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)4日以内出荷エスコ品番EA949MP-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(50個)当日出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 15mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3070アズワン品番65-7919-44
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
15x5.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-515材質フェライト+エラストマー幅(mm)15厚さ(mm)5.0長さ(m)1吸着力185gf/25mm以上
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
エスコ¥7,860税込¥8,6461本翌日出荷材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品





























![M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798187-260420-02.jpg)