カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
- 物流用品(140)
- ねじ・ボルト・釘(112)
- 制御機器(109)
- 農業機械(81)
- 切削工具(48)
- パソコン/周辺機器(32)
- 機構部品(19)
- 建築金物(19)
- 作業工具(17)
- 電気材料(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- オフィス家具(8)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 空圧工具(6)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(129)
- KITO(キトー)(114)
- コガネイ(110)
- エスコ(72)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- Festo(33)
- 大阪魂(25)
- YAGEO(24)
- KEMET(22)
- RS PRO(21)
- ASUS(エイスース)(17)
- 新日軽(LIXIL)(16)
- 由良産商(15)
- MURATA(村田製作所)(14)
- マーテック(12)
- TDK(10)
- ゼノア(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5x16」の検索結果

M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654906-210506-02.jpg)
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(39個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュ(M5X16)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M5部品名称スクリユ(M5X16)図解NoMHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
スクリユ M5X16
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称スクリユ M5X16図解NoMCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
ナベコネジ(+)M5X16WSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M5X16(SMK), M5X16図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥752税込¥8271パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ナベコネジ(+)M5X16WSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M5X16(SMK)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、SSA-F505 燃料タンク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32など
6カクボルト M5X16
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X16図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
6カクアナツキボルト M5X16
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクアナツキボルト M5X16_No.45、MC-HTS(JP) 本体部品_No.45、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.45
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(68個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥629税込¥6921パック(53個)当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...





![M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688754-180827-02.jpg)















![M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654906-210506-02.jpg)



![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)