カテゴリ

  • 物流用品(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 農業機械(81)
  • 切削工具(44)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(24)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)

「m5x16」の検索結果

609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-51材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコ

    M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    285税込314
    1袋(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコ

    M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
  • M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    285税込314
    1袋(12本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-23長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコ

    M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TC-54
  • M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本) エスコ

    M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(20本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AE-254長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
  • M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコ

    M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)

    エスコ
    790税込869
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TD-54
  • M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
  • M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    499税込549
    1パック(39個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(20本)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュ(M5X16) BIGM(丸山製作所)

    スクリュ(M5X16)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5部品名称スクリユ(M5X16)図解NoMHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
  • スクリユ M5X16 BIGM(丸山製作所)

    スクリユ M5X16

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ M5X16図解NoMCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
  • (014)スクリュー AY M5X16 ホフコ スバル

    (014)スクリュー AY M5X16 ホフコ

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • ナベコネジ(+)M5X16WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X16WSW

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X16(SMK), M5X16図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    752税込827
    1パック(40本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • ナベコネジ(+)M5X16WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X16WSW

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X16(SMK)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、SSA-F505 燃料タンク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32など
  • 6カクボルト M5X16 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M5X16

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X16図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
  • 6カクアナツキボルト M5X16 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト M5X16

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクアナツキボルト M5X16_No.45、MC-HTS(JP) 本体部品_No.45、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.45
  • (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(68個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(12件のレビュー)
    629税込692
    1パック(53個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(68個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    519税込571
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

    OHSATO(大里)
    339税込373
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • チタンボルト M5x16mm(焼付) AVEDIO(エヴァディオ)

    チタンボルト M5x16mm(焼付)

    AVEDIO(エヴァディオ)
    699税込769
    1個
    23日以内出荷
    ステムやボトルケージ用のチタンボルトです。ステンレスや鉄と見分けがつきやすいように、虹色の焼きをつけて高級感、チタンらしさを表現しました。
...