カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • 切削工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • バイク純正部品(39)
  • 物流用品(39)
  • 農業機械(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自転車部品(16)
  • 電動工具(10)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x18」の検索結果

関連キーワード
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリュー M5X18BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB)図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユー M5X18_No.40、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.41、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40
スクリュー M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリュー M5X18BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB)図解NoMK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.59、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.59、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユー M5X18_No.67、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユー M5X18_No.57、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユー M5X18_No.67、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42
スクリユ M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリユ M5X18BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ M5X18関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1MB)図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.36、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.24、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.36
(40A)ソケツドヘッドボルトM5X18SW スバル(40A)ソケツドヘッドボルトM5X18SWスバル
53税込58
1個
5日以内出荷
サラコネジ M5X18 BIGM(丸山製作所)サラコネジ M5X18BIGM(丸山製作所)
19税込21
1個
7日以内出荷
規格M5X18関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.12MB)図解NoMG5 本体部品_No.14、GH51D 本体部品 サラコネジ M5X18_No.12、MG51 本体部品_No.12
ナベP2(M5X18) BIGM(丸山製作所)ナベP2(M5X18)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36、MHT370 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT450 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36
(40A)スクリユー AY M5X18W,SW スバル(40A)スクリユー AY M5X18W,SWスバル
29税込32
1個
5日以内出荷
(40A)ソケットヘッドボルト M5X18SW スバル(40A)ソケットヘッドボルト M5X18SWスバル
53税込58
1個
5日以内出荷
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
519税込571特価
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
952税込1,047
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステム用チタンボルト AVE LIGHT STEM使用 M5x18mm AVEDIO(エヴァディオ)ステム用チタンボルト AVE LIGHT STEM使用 M5x18mmAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1本
23日以内出荷
用途M5x18mm 重量:2.5g/本
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドジャックナット(ステンレス/生地) 大阪魂ブラインドジャックナット(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
SCREW TE M5x18 567741 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TE M5x18 567741piaggio(ピアッジオグループ)
239税込263
1袋(10個)
31日以内出荷
BOLT M5X18 J025050183 KTMBOLT M5X18 J025050183KTM
439税込483
1個
31日以内出荷
SCREW TBEI M5X18 77210861B DUCATISCREW TBEI M5X18 77210861BDUCATI
1,298税込1,428
1セット(2個)
31日以内出荷
Roundhead screw M5X18 J031060183 KTMRoundhead screw M5X18 J031060183KTM
329税込362
1個
31日以内出荷
SCREW TCEI M5X18 77150428B DUCATISCREW TCEI M5X18 77150428BDUCATI
2,598税込2,858
1セット(10個)
31日以内出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
675税込743
1パック(80本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
SCREW TCEIF M5X18 77112261A DUCATISCREW TCEIF M5X18 77112261ADUCATI
4,198税込4,618
1セット(5個)
31日以内出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS
640税込704
1パック(80本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
701税込771
1パック(80本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
1,018税込1,120
1パック(80本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
19,980税込21,978
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレスボルトセット 6イリ Ruler(ルーラー)ステンレスボルトセット 6イリRuler(ルーラー)
799税込879
1個
3日以内出荷
M5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-518ねじの呼びM8
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品 工進充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番PHT-1825-AAA-0関連資料部品展開図(1.06MB)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズS&K(三興製作所)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドおねじ フランジタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼