429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949SJ-55 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
615 税込677
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:3.5、D:8.7 透明 ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)M5×0.8 アズワン品番64-7957-03 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-540 長さ(mm)40 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1パック(12本)
485 税込534
当日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(20個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-157 長さ(mm)40 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1パック(12本)
420 税込462
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-540 長さ(mm)40 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1パック(10本)
440 税込484
翌日出荷


材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-106 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M5
1個
860 税込946
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA948C-106 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M5
1個
860 税込946
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X40
規格M5X40 部品名称ナベコネジ(+)M5X40 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 図解NoMS613R4T-M 配管部品_No.21、MS653DR6T-K 配管部品_No.21、MS653DR4T-K 配管部品_No.21、MS651DR6T-K 配管部品_No.21、MS551DR6T-Y 配管部品_No.21、MS753DR4T-K 配管部品_No.21、MS613R4T-K 配管部品_No.21、MS753DR6T-K 配管部品_No.21、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.21、MS551DR4T-Y 配管部品_No.21、MS513DR6T-Y 配管部品_No.21、MS653DR6T-Y 配管部品_No.21、MS511R4T-M 配管部品_No.19、MS450DR6T-Y 配管部品_No.21、MS753DR4T-Y 配管部品_No.21、MS410R4T-M 配管部品_No.19、MS651DR4T-Y 配管部品_No.21、MS511R4T-K 配管部品_No.19、MS513DR4T-Y 配管部品_No.21、MS551DR4T-K 配管部品_No.21、MS410R4T-K 配管部品_No.19、MS551DR6T-K 配管部品_No.21、MS651DR4T-K 配管部品_No.21、MS753DR6T-Y 配管部品_No.21、MS651DR6T-Y 配管部品_No.21、MS653DR4T-Y 配管部品_No.21
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:52.3、H:17、D:15.5、L:40、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X40
規格M5X40 部品名称ナベコネジ(+)M5X40 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.77MB) 図解NoMC30A マフラーとクリーナー部品_No.5、MC30A ハンドル部品_No.6、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.24
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

部品名称ステアリングボルトM5X40 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.8MB) 図解NoMPM-950H ハンドル関係部品_No.18、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.18、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.19、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.19、MPM-1350HB ハンドル部品_No.18
1個
549 税込604
7日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
800 税込880
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
800 税込880
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×40、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
800 税込880
翌日出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M5ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
1袋(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1パック(21個)
特価
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(34個)
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(31個)
特価
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
419 税込461
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
269 税込296
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(50本)
766 税込843
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
909 税込1,000
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
239 税込263
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
1,290 税込1,419
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
209 税込230
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)