カテゴリ
- 制御機器(240)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 農業機械(33)
- 切削工具(30)
- 機構部品(17)
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 家電(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク部品(6)
- 防災用品(6)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MURATA(村田製作所)(72)
- YAGEO(47)
- SMC(40)
- エスコ(38)
- KEMET(27)
- OHSATO(大里)(26)
- TDK(24)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Festo(20)
- omron(オムロン)(19)
- 大阪魂(19)
- サンドビック(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- RS PRO(13)
- ジーエルサイエンス(8)
- BROADCOM(8)
- SKC(6)
- Hutchinson(6)
- コンドーテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5x50」の検索結果

ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-107形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948CB-107形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ¥530税込¥5831パック(10本)4日以内出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AR-550長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状ナベ頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥489税込¥5381袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥559税込¥6151袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベコネジ(+)M5X50(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格M5X50(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M5X50(ISO)図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.23、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.36、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.36、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.23
ナベネジセットM5X50
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401個8日以内出荷部品名称ナベネジセツトM5X50図解NoMJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥339税込¥3731パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(19個)当日出荷から6日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥669税込¥7361パック(28個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,050税込¥1,1551袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥755税込¥8311パック(40本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥339税込¥3731パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥618税込¥6801パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥469税込¥5161袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209税込¥2301パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥939税込¥1,0331袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥269税込¥2961パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥509税込¥5601袋(20本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
...




![M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688806-180827-02.jpg)