カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 自転車部品(12)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「m5x60mm」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)900ベース径(Φmm)30
  • Φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    395税込435
    1本
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M5 x 60mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-340材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状トラス頭
  • M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • M5 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    595税込655
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-241材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO

    六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5 x 60mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-143材質ステンレス長さ(mm)60ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 60mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634アズワン品番65-7914-05
  • Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール ラムマウント

    Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:318g。内容量[数量]:1個。付属品:テザー、 ラバーキャップ用接着剤、 ラバープラグ for 12mm - 38mm Fork Stem Holes、 M5 x 60mm ネジ、 スチールワッシャーセット、 ナットポケットワッシャーセット、 真鍮製ナイロックナット。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様スマホホルダーブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無
  • Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    739税込813
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ  リード品 COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

    COOPER BUSSMANN
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462 ラムマウント

    防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462

    ラムマウント
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボール質量(g)446関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293入数1セット
  • 防振Xグリップ(S)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN7-462 ラムマウント

    防振Xグリップ(S)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN7-462

    ラムマウント
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボール質量(g)446関連規格品番:P117-0613,P054-1254,P054-1293入数1セット
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”DR.ソケットセット【58点】 SATA

    1/2”DR.ソケットセット【58点】

    SATA
    23,980税込26,378
    1セット(58点組)
    6日以内出荷
    セット内容6角ソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)・6角ディープソケット:10,11,12,13,14,15,17,19mm・スパークプラグソケット:16,21mm・5/16軸30Lビット:マイナス 8,10,12mm/プラス #1,#2,#3,#4/トルクス T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55/ヘックス 4,5,6,8,10,12,14mm・アクセサリー:ラチェットハンドル(ギヤ数60)/5/16軸×1/2DR.ビットカプラ/首振りエクステンションバー 5,10/ユニバーサルジョイント/3/8F X 1/2M3ウェイアダプターセット商品数58差込角(inch)1/2
  • RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック RS PRO

    RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5
    仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ラベル RS PRO 黒/青/白/黄 ビニール Danger Isolated Before Removing Cover RS PRO

    安全ラベル RS PRO 黒/青/白/黄 ビニール Danger Isolated Before Removing Cover

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    記号の説明 = 危険性。ラベル内容 = Danger Isolated Before Removing Cover。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 40 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/青/白/黄。幅 = 60mm。。ISO 7010. 危険絶縁標識. 危険 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) カバーを取り外す前に絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 776-0951 は、5枚パックの警告記号ラベルです。このビニールステッカーの大きさは60 x 40 mmで、2つの警告があります。このラベルには、白地に黄色 / 黒色及び青色の記号が付いています。 776-0951 ラベルは、使用者に高電圧について警告することで、機械その他の電子機器による重大な電気的傷害を防止するよう設計されています。また、カバーを取り外す前に、絶縁操作が必要であることを示します。どこに配置しますか.. 重要なメッセージを表示するときは、確実に見えるようにすることが重要です。この特定のラベルは、実効性を確保するため、目立つ場所に貼り付ける必要があります。たとえば、機械のカバーや周辺に貼り付けます。 適合規格 : ISO7010. ビニールを選ぶ理由は何ですか.. ビニールは従来の紙ラベルより耐久性があります。ビニールは強度が高く、紙のように時間の経過で破れたり、色褪せたりしません。また、ビニールステッカーを剥がすときに1枚のままきれいに剥がせます。さらに、ビニールは色が鮮やかで、水、日光、オイルから保護するコーティングが施され、見た目がきれいです。類似ラベル:. ; 776-0932 776-0932 - 危険 - このカバーを取り外す前に主電源を切断 ; 763-1711 763-1711 - 危険 - 安全作業目的や障害発生時は絶縁. ISO7010の詳細. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

    EPCOS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-27
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    769税込846
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6959-50
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
  • 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品 WURTH ELEKTRONIK

    電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7127-83
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    4 mm準埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 10F リード品

    EATON(イートン)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超
    仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz

    PEPPERL+FUCHS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7313-33
  • RS PRO 表面実装インダクタ RS PRO

    RS PRO 表面実装インダクタ

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics ハイサイドドライバスイッチ STMicro

    STMicroelectronics ハイサイドドライバスイッチ

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:ハイサイドドライバスイッチスイッチオン抵抗:32mΩ出力数:1電圧:36V電流:60A実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSSOピン数:12寸法:5 x 4 x 1.65mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.65mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ

    シグマ光機
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
  • XYZθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYZθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ブラック

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。110g寸法(mm)90ブラック
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。122g寸法(mm)110ホワイト
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。113g寸法(mm)90ホワイト
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 80mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 80mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。107g寸法(mm)80ホワイト