カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 自転車部品(12)
- 制御機器(9)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業機械(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(3)
- ASUSTOR(2)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- CKD(2)
- ELPA(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- OHSATO(大里)(8)
- TDK(1)
- TDT(田野井)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- エスコ(7)
- エバオン(1)
- カクイチ(1)
- スバル(1)
- リコイルジャパン(1)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5x80」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,200税込¥1,3201袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,230税込¥1,3531袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,420税込¥1,5621袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥589税込¥6481パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥731税込¥8041パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
M5 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-243材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-145材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971パック(10本)9日以内出荷エスコ品番EA949AL-342材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M5頭部形状トラス頭
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥289,800税込¥318,7801本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
Cat5対応VGAビデオディスプレイ延長器/エクステンダーセット 最大80m延長
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ビデオ信号を80mまで延長送信 50mの距離における解像度は1920x1200または1600x1200 80mの距離における解像度は1280x1024または1024x768 取り付け金具付属 電源アダプタ1本でローカル側とリモート側を接続可能 標準的なカテゴリ5経由のケーブルを使用 ベースユニット1個とリモートユニット1個のセット ハードウェア独立型設計で、ソフトウェアやドライバは不要用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)80規格VGAインターフェースVGA高密度D-Sub [15ピン]最大解像度1920x1200
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥341,813税込¥375,9941本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
VESAアダプターキット
ARCHISS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷VESA非対応または特殊なVESA規格のモニターを、一般的なモニターアームに取り付けるための便利な変換キット。通常はVESA規格に対応していないモニターを、モニターアームに装着できるアダプターキットです。17~32インチのモニター、厚さ25~58mmのモニターに対応し、デスクの省スペース化や、画面の視認性向上に役立ちます。※すべての機器に対する取り付けを保証するものではありません。※タテ設置は非対応となります。セット内容アームx4個、ホルダーx4個、ホルダーカバーx4個、調節ネジ受x4個、VESA固定ネジx8個、VESA固定ネジ受x8個、ホルダーネジ M5-80x4個、ホルダーネジ M5-40x4個、調節ネジx4個、六角レンチ(4mm)、レンチ、取扱説明書 兼 (保証書)材質スチール、プラスチック質量(g)約850耐荷重(kg)10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375.5×57×375.5適合サイズ17~32インチ保証期間ご購入日より6ヶ月間適合厚さ(mm)25~58
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)