カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 電気材料(26)
  • 機構部品(18)
  • 制御機器(16)
  • 物流用品(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 135mm」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    45税込50
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ダイヤルゲージ モノタロウ

    ダイヤルゲージ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
    用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
  • 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    379税込417
    1パック(38個)ほか
    当日出荷
    ●パック単位の小口販売です。
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
  • アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)
    14税込15
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M6

    大阪魂
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
  • チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M6

    大阪魂(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    549税込604
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-6~)

    CKD
    40,538税込44,592
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)50
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)ほか
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
  • アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬

    アース渦巻香 プロプレミアム

    アース製薬(10件のレビュー)
    799税込879
    1個(30巻)
    当日出荷
    アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。 屋内で蚊を速効駆除します。 屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。 屋内への蚊の侵入を防止します。 ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。 【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります) 【対象害虫】蚊成虫
    用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】 ・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】 ・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】 ・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。 【はずし方】 渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。 【火のつけ方】 線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。 【線香皿の使い方】 ・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。 ・線香皿を缶の上にはめてお使いください。 ・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。 ・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。 ・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。 【線香立ての使い方】 ・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個種別蚊取線香容量30巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻香り極上の伽羅の香り有効成分メトフルトリン2.6mg/巻適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間アズワン品番64-1215-51使用期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻GTM
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    119税込131
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 10.16mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 10.16mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1リール(6m)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 10.16mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 6m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
  • ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト エンドレスタイプ 25mm幅750kg

    FREAK(フリーク)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    478税込526
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角
  • ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kg FREAK(フリーク)

    ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅400kg

    FREAK(フリーク)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ラチェットバックル式オープンフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25SH400 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)400端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)800材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • Jabra Speak2 75 MS Jabra

    Jabra Speak2 75 MS

    Jabra
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
    接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.2
  • ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,920税込3,212
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
  • ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃