カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,180)
- 機構部品(521)
- メカニカル部品(226)
- 切削工具(111)
- 物流用品(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 作業工具(85)
- 電動工具(64)
- 制御機器(62)
- 建築金物(24)
- オフィス家具(20)
- 測定用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- バイク部品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 電気材料(13)
- テープ(10)
- 自動車補修部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農業機械(6)
- 溶接用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,006)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 廣杉計器(93)
- 岩田製作所(87)
- イマオコーポレーション(70)
- エスコ(55)
- TRUSCO(50)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(39)
- NB(日本ベアリング)(37)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- 千代田通商(30)
- ナベヤ(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- コンドーテック(25)
- 八幡ねじ(25)
- オザック精工(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- 京セラ(17)
- 三木プーリ(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m6 13mm」の検索結果

M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
カラーラベル 13mm 600片
サンフレイムジャパン¥159税込¥1751個当日出荷パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。用途直径13mm、600片
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
円錐ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥95税込¥1051個当日出荷適合M6ブッシング用寸法(mm)10.5/13×8.5表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
薄型メガネレンチ13mmストレート
KOTO¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。全長(mm)235レンチサイズ(mm)13
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合ねじM6適合T溝幅(mm)8
平型蝶番L40(M6)キット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥480~税込¥528~1パック(4個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.ウェーブソケット13mm 6PT
Pro-Auto¥469税込¥5161個4日以内出荷トラスコ品番773-9737全長(mm)36質量(g)50穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)13
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
...















![M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497107-180221-02.jpg)
![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)
![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)