カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 測定用品(60)
- 作業工具(47)
- 制御機器(19)
- 物流用品(18)
- 電動工具(13)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 家電(8)
- 機構部品(7)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 溶接用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(73)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
- エスコ(15)
- 大綱(15)
- TRUSCO(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- マキタ(6)
- Wera(5)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- 八幡ねじ(5)
- サンワサプライ(4)
- JCS(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- オーム電機(3)
- スーパーツール(3)
- 東日製作所(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m6 140mm」の検索結果

六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥439税込¥4831パック(1個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
トラスボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥919税込¥1,0111本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm
アズワン¥42,900税込¥47,1901個翌々日出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)
大阪魂(3件のレビュー)¥439税込¥4831パック(1個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
姫野精工所¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX6m 2本組
大綱¥11,980税込¥13,1781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)15.3長さ(m)6使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
ステンレス カットボルト 全長150mm
水本機械製作所¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX6m 2本組
大綱¥15,980税込¥17,5781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)15.3長さ(m)6使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(39点)当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(150本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応


















![10.0x140mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540754-210428-02.jpg)
















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)