カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,023)
  • メカニカル部品(605)
  • 機構部品(498)
  • 制御機器(247)
  • 物流用品(160)
  • 切削工具(139)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 測定用品(54)
  • 作業工具(52)
  • 電気材料(45)
  • 電動工具(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 建築金物(23)
  • 自転車部品(17)
  • バイク部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 照明(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • テープ(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み

「m6 18mm」の検索結果

4,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)エスコ
725税込798
1パック(10本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-618ねじの呼びM6
M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-618ねじの呼びM6
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(65個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコM6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本エスコ
435税込479
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-618ねじの呼びM6
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
759税込835
1パック(85個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコM6 x18mm [焼入]カップリングナットエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
固定ボルト(M6×18.7mm) & リング SHIMANO(シマノ)固定ボルト(M6×18.7mm) & リングSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
M6/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
599税込659
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
M 6x 18mm エクステンションナット エスコM 6x 18mm エクステンションナットエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493
1パック(7個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70
アプセットボルト/ブラック (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ブラック (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
26税込29
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用ねじサイズM6材質SWCHブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
O リング(ウンドウヨウ) 18MM 670B2018 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 18MM 670B2018Kawasaki(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-1156主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mmカラークリエーション(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
RS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ RS PRORS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げRS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら)オープン型タテ型1車18mmAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
2,498税込2,748
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
22x18mm スチール製 セットカラー エスコ22x18mm スチール製 セットカラーエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)22幅(mm)18エスコ品番EA966C-26種別スタンダードねじM6×6(トメネジ)サイズ(mm)22×38×18
六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm大洋製器工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648特価
1パック(38個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M6 雌ねじノブ(貫通) エスコM6 雌ねじノブ(貫通)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
クレモナSロープ 白 18mm 伊藤製鋼クレモナSロープ 白 18mm伊藤製鋼
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ太さ(mm)18
...