絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

六角(2)

六角穴付き(11)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(9)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(9)
半ねじ(4)
ねじの呼び
- M3(17)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(1)
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- 鉄すべて(13)
- SCM435(4)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(6)
- 0.63(40山)(147)
- 0.7(36山)(31)
- 0.75(2)
- 0.8(29)
- 1(1,415)
- 1.25(21)
- 1.5(20)
- 1.75(17)
- 1.81(14山)(43)
- 2(9)
- 2.5(8)
- 2.54(10山)(80)
- 3(4)
- 4(3)
- その他(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(12)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- エスコ(6)
- 由良産商(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・NBK(鍋屋バイテック会社)・OSG(オーエスジー)・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m6 40」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(39個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥739税込¥8131パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥2,398税込¥2,6381袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥21,980税込¥24,1781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
六角穴付きボルト(モネル400相当)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目






















![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)